Clema verticală Destaco 207-UF este potrivită pentru ținerea pieselor de prelucrat pe suprafețe plane/bancuri de lucru în operațiunile de prelucrare a lemnului și a metalelor. Această clemă este o alegere potrivită pentru operațiunile în care există o cerință de a prinde/detașa piesa de prelucrat în mod repetat pe parcursul operațiunii. Clema de blocare cu comutare verticală Destaco dispune de o bară de strângere în stil U pentru menținerea piesei de prelucrat în poziție pe tot parcursul operațiunii, prevenind în același timp slăbirea și mișcarea nedorită a piesei de prelucrat. Vine cu o bază cu flanșă în stil de montare dublă pentru a permite instalarea sigură pe suprafețe orizontale și verticale/bancuri de lucru. Clema de blocare verticală Destaco are o construcție din oțel carbon care este placată cu zinc pentru a minimiza deteriorarea/uzura împotriva condițiilor abrazive și a mediului în aer liber. Această clemă tip basculă este concepută pentru a asigura un ciclu de viață lung atunci când se utilizează brațe și axuri de prindere standard. Cu toate acestea, această clemă nu este recomandată pentru aplicații de prelucrare și sudare. Cleme din seria Destaco 207 sunt disponibile și în bară solidă cu bază cu flanșă, bară solidă cu bază dreaptă și variante activate Toggle Lock Plus Raptor Supplies.
Utilizari:
Clema de blocare verticală Destaco 207-UF este ideală pentru prelucrarea ușoară, verificarea accesoriilor, prelucrarea lemnului și aplicații de asamblare și testare.
Caracteristici:
- Clema verticală Destaco 207-UF are o bară de strângere în stil U pentru menținerea piesei de prelucrat în poziție pe toată durata operației, prevenind în același timp slăbirea și mișcarea nedorită a piesei de prelucrat.
- Vine cu o bază cu flanșă în stil de montare dublă pentru a permite instalarea sigură pe suprafețe orizontale și verticale/bancuri de lucru.
- Clema de blocare verticală Destaco are o construcție din oțel carbon care este placată cu zinc pentru a minimiza deteriorarea/uzura împotriva condițiilor abrazive și a mediului exterior.
- Mânerul din plastic colorat al clemei asigură o prindere ușoară și minimizează oboseala utilizatorului în cazul utilizării prelungite.
Accesorii compatibile:
- Ansamblul arborelui din neopren lipit cu vârf plat Destaco 2007208-M este utilizat pentru înlocuirea axului rupt/uzat pe clema de blocare verticală Destaco 207-F.
- Șaiba cu flanșă Destaco 507107 este utilizată pentru a menține o sarcină suficientă pentru strângerea șuruburilor și a garniturilor unei flanșe.
Standarde și aprobări:
- Clema de blocare verticală Destaco 207-F este fabricată în conformitate cu standardele internaționale ale industriei ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema de blocare cu comutare verticală Destaco 207-F are o bază dublă cu flanșe pentru a permite instalarea sigură pe suprafețe orizontale și verticale/bancuri de lucru.
Întrebări frecvente:
Î. Marca oferă cleme de fixare verticale în alte stiluri de montare pe bază?
R. Da, pe lângă varianta de bară în U cu bază flanșată Destaco 207-F, marca oferă o bară în U cu bază dreaptă (Destaco 207-ULB) și bară solidă cu bază cu flanșă (Destaco 207-S) cleme verticale de asemenea.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau o tablă pe liniile de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Ce este o clemă de fixare verticală?
A. Clemele verticale Destaco sunt special concepute pentru a ține piesa de prelucrat staționară pe o suprafață plană/banc de lucru pentru diverse aplicații industriale, cum ar fi prelucrarea lemnului și prelucrarea metalelor.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Marca oferă cleme verticale de prindere în alte configurații?
A. Destaco oferă, de asemenea, o mare varietate de cleme de menținere verticale într-o gamă largă de configurații și stiluri, cum ar fi brațul de prindere în stil cârlig în J, mâner în stil T cu profil redus și clemele activate Toggle Lock Plus.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în orientarea mânerului atunci când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este orientat perpendicular pe bază atunci când este în poziția blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este orientat paralel cu bază.
Î. Cum funcționează clemele verticale de fixare?
A. Unele cleme tip bară în U, cum ar fi Destaco 207-UF, au un ax din neopren lipit cu vârf plat care este acţionat manual cu ajutorul unui mâner/pârghie. Această mișcare a mânerului împinge axul împotriva piesei de prelucrat și îl împiedică să se miște în timpul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel carbon de la Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și variante din oțel inoxidabil.