Clema cu mâner vertical Destaco 207-ULB este utilizată în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj pentru prelucrarea lemnului, prelucrarea ușoară și verificarea dispozitivelor de fixare. Oferă o alternativă staționară la clemele cu arc detașabile sau clemele C în timp ce fixează materialele pe suprafața de lucru. Este integrat cu componente prelucrate cu precizie, având știfturi și bucșe de pivot întărite și rectificate pentru o durată de viață prelungită. Această clemă tip basculă are un design fix pentru fixarea și slăbirea materialelor fără a deplasa clema și are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare ușoară. Această clemă de prindere verticală are o construcție din oțel pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse. Această clemă de fixare verticală permite unghiuri de deschidere a barei și mânerului de până la 99, respectiv 57 de grade. Această clemă verticală cu bascule oferă flexibilitatea de a poziționa baza, mânerul și brațul de prindere și de a le suda în poziția dorită pentru diferite aplicații de prindere. Clema verticală Destaco 207-ULB este integrată cu un mâner proiectat ergonomic pentru a reduce efortul și durerea în timpul lucrului. Mânerul pârghiei cuplează și eliberează capul de prindere, care ține o piesă de lucru pe o masă de lucru.
Utilizari:
Clema verticală Destaco 207-ULB este utilizată în industria auto, aerospațială și alimentară și ambalaj pentru prelucrarea lemnului, prelucrarea ușoară și verificarea dispozitivelor de fixare.
Caracteristici:
- Clema verticală Destaco 207-ULB are o construcție din oțel pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune.
- Această clemă de fixare verticală este echipată cu un ax din neopren pentru a asigura duritatea și forța de strângere maximă.
- Clema verticală Destaco 207-ULB este integrată cu un mâner ergonomic pentru performanță anti-alunecare.
- Această clemă de fixare verticală permite deschideri pentru bară și mâner de până la 99, respectiv 57 de grade.
- Această clemă verticală de prindere este capabilă să reziste la sarcini de până la 375 lb.
Accesorii compatibile:
- Destaco 225208-M: Acest ax din neopren lipit cu vârf plat este compatibil cu o varietate de cleme Destaco, inclusiv 207-U, 207-UR, 207-UL, 207-UB, 207-ULB, 207-UF, 227-U, 227- UB, 225-U, 225-UR, 225-UB și 817-UE. Acest ax poate fi ajustat pentru a se adapta materialelor de diferite grosimi și poate fi înlocuit pentru a prelungi durata de viață a clemelor basculante prin reducerea riscului de deteriorare atunci când dopurile de cauciuc încep să se uzeze. Axul cu vârf plat este rezistent la ulei și fără LABS. Acest ax include piulițe de blocare pentru o prindere rapidă și sigură, precum și pentru a permite ajustări între distanța de strângere. Este capabil să funcționeze la temperaturi cuprinse între -22 și 212 grade Fahrenheit.
Standarde și aprobări:
- Clema verticală Destaco 207-ULB este fabricată în conformitate cu standardele internaționale precum ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 și asigură o bună sănătate a mediului, siguranța utilizatorului și o performanță îmbunătățită a clemei.
Instalare:
- Clema verticală Destaco 207-ULB are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare ușoară
Întrebări frecvente:
Î. Ce este o clemă de fixare verticală?
A. Clemele verticale Destaco sunt special concepute pentru a ține piesa de prelucrat staționară pe o suprafață plană/banc de lucru pentru diverse aplicații industriale, cum ar fi prelucrarea lemnului și prelucrarea metalelor.
Î. Cum reglați o clemă verticală de ținere apăsată?
A. După strângere, forța de strângere poate fi reglată prin slăbirea / strângerea piuliței axului.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în poziționarea mânerului clemei atunci când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este poziționat vertical (perpendicular pe bază) atunci când este blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este poziționat orizontal (paralel cu bază).
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere indică capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.
Q. Are Raptor Supplies oferi axuri de schimb pentru cleme de fixare?
A. Da, Raptor Supplies furnizează axuri Destaco pentru clemele de fixare, pentru a înlocui unitățile uzate și pentru a le proteja de deteriorarea cauzată de abraziune / răsucire / îndoire.
Î. Pe ce variante de cleme cu mâner vertical Destaco sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Clemele cu mâner vertical Destaco sunt disponibile în variante de oțel, oțel inoxidabil și oțel aliat forjat.