Cilindrii rotunzi de aer Parker transformă aerul comprimat în mișcare liniară și sunt montați la capătul dublu în aplicații auto și de manipulare a fluidelor/gazelor. Acestea au o construcție din oțel inoxidabil cu finisaj argintiu pentru a rezista la coroziune și au capace de capăt și tije de piston din aluminiu cu prelucrare de precizie pentru a oferi o rupere lină. Acești cilindri nereparabili, pre-lubrifiați din fabrică, sunt echipați cu bucșă de tijă alezată la toleranță strânsă pentru o funcționare lină și o durată lungă de viață. Modelele selectate au pistoane precis filetate și fixate pentru o funcționare etanșă și durabilă. Au porturi filetate UNF pentru un cuplu excelent de blocare și capacitate de transport, sau porturi filetate FNPT pentru conexiuni puternice și rezistente la scurgeri.