Cleme de comutare pneumatice din seria 807
Clemele pneumatice Destaco Seria 807 sunt ideale pentru prindere rapidă în industria auto și alimentară și ambalaj. Ei folosesc cilindri acționați cu aer pentru aplicarea presiunii de prindere și menținerea pieselor de prelucrat pe loc. Aceste cleme pneumatice portabile permit utilizarea economică la lucrări de scurtă durată cu fixare temporară. Aceste cleme pneumatice basculante sunt acționate de cilindri pneumatici cu dublă acțiune, cu presiune maximă de strângere de 145 psig. Aceste cleme pneumatice Destaco sunt echipate cu un cilindru non-pivotant care poate fi introdus cu ușurință în corpuri de fixare și sunt integrate cu un inel de piston magnetic pentru detectarea precisă a poziției. Aceste unități sunt complet autonome și necesită doar o sursă de presiune pentru siguranță. Acestea au, de asemenea, un design închis pentru sudare la puncte și MIG în medii de lucru murdare. Clemele pneumatice Destaco din seria 807 sunt pregătite pentru senzori atât pentru senzori rotunji, cât și pentru senzori cu fantă în T și au o restricție de debit încorporată pentru a elimina necesitatea controalelor externe ale debitului. Ele vin integrate cu un dispozitiv de fixare a șuruburilor pentru manipularea sarcinilor de până la 500 lb și pot fi operate la temperaturi cuprinse între -14 și 194 de grade F.
Oferim si Destaco Cleme pneumatice seria 850 cu capacități de încărcare de până la 16000 lb.
Dacă doriți să comandați variante de temperatură ridicată ale clemelor similare, adăugați pur și simplu -HT la numărul de model. (exemplu: 807-U-HT).
Utilizeaza
Clemele de blocare cu acțiune de tracțiune din seria Destaco 807 sunt utilizate în industria de automatizare, aerospațială, alimentară și ambalare și industria auto pentru montaj, testare și sudare ușoară.
Întrebări Frecvente
Cum funcționează o clemă de prindere pneumatică?
Clema cu bascule acţionează împotriva piesei de prelucrat şi întinde sau comprimă legăturile echipate pentru a menţine piesa de prelucrat într-o poziţie staţionară.
Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Ce înseamnă capacitatea de prindere a clemei?
Capacitatea de reținere a clemei sau forța de reținere reprezintă capacitatea clemei de a menține echipamente mecanice sau tablă în timpul asamblarii pieselor auto sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Ce înseamnă forța de strângere?
Forța de prindere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.
Pe ce variante de cleme pneumatice Destaco sunt disponibile Raptor Supplies?
Subliniez cleme pneumatice sunt disponibile în variante de oțel și aluminiu.