Clema pneumatică Destaco 807-U folosește cilindri acționați cu aer pentru a aplica presiunea de strângere și a menține piesele de prelucrat pe loc. Este potrivit pentru prindere rapidă în operațiuni de producție repetitive. Această clemă pneumatică portabilă permite utilizarea economică la lucrări de scurtă durată cu fixare temporară. Clema pneumatică Destaco 807-U este o versiune pneumatică a clemelor manuale din seria 207-U. Este acţionat de cilindri pneumatici cu dublă acţiune, cu o presiune maximă de strângere de 145 psig. Această clemă pneumatică Destaco este echipată cu un cilindru non-pivotant care poate fi ușor introdus în corpuri de fixare și este integrată cu un inel de piston magnetic pentru detectarea precisă a poziției. Este complet autonom și necesită doar o sursă de presiune pentru siguranța utilizatorului. Această clemă pneumatică de fixare este pregătită pentru senzori atât pentru senzori rotunzi, cât și cu fantă în T și are o restricție de debit încorporată pentru a elimina necesitatea controalelor externe ale debitului. Are un design închis pentru sudare la puncte și MIG în medii de lucru murdare. Este echipat cu un dispozitiv de fixare a șuruburilor pentru manipularea sarcinilor de până la 375 lb și poate fi operat la temperaturi cuprinse între -14 și 194 de grade F.
Dacă doriți să comandați variante de temperatură ridicată ale clemelor similare, adăugați pur și simplu -HT la numărul de model. (exemplu: 807-U-HT).
Utilizari:
Clema pneumatică Destaco 807-U oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-l adaptabil la aplicații precum prindere, strângere, verificarea sistemului, fixare, testare, sudare, prelucrare CNC și localizare în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema pneumatică Destaco 807-U are o pârghie pentru a aplica presiune pneumatică pe capul de strângere.
- Vine cu controale de debit încorporate pentru un flux de aer nerestricționat și o funcționare lină.
- Această clemă de prindere pneumatică este echipată cu un piston cu inel magnetic care permite detectarea precisă a poziției.
- Clema pneumatică Destaco 807-U este integrată cu un braț de clemă cu bară în U pentru a atașa extensiile de braț.
- Este un senzor gata pentru a găzdui senzori rotunji sau cu fantă în T.
Accesorii compatibile:
- Ansamblu cilindru de schimb Destaco 807CYL: Este conceput pentru a înlocui cilindrii defecte în cazul în care cel vechi se uzează sau este defect.
- Destaco 507107: Această șaibă cu flanșă este utilizată cu clema pneumatică Destaco 807-U pentru menținerea unei sarcini suficiente pentru a strânge garniturile și șuruburile unei flanșe în timpul strângerii. Șaiba cu flanșă este realizată din oțel pentru a oferi rigiditate structurală și pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
Standarde și aprobări:
- Clema pneumatică Destaco 807-U este conformă cu standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru asigurarea sănătății și siguranței mediului și performanța eficientă a clemelor.
Instalare:
- Clema pneumatică Destaco 807 vine cu o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare ușoară și sigură.
Întrebări frecvente:
Î. Sunt disponibile cleme pneumatice de înaltă temperatură? Raptor Supplies?
A.Da, vindem și cleme pneumatice de înaltă temperatură. Pur și simplu adăugați -HT la numărul de model (în URL) în timp ce navigați prin catalogul nostru de Cleme pneumatice Destaco. Exemplu: 807-U-HT este varianta de înaltă temperatură a lui Destaco 807-U clemă pneumatică.
Î. Ce sunt clemele pneumatice?
A. Clemele cu bascule pneumatice au același design de bază și aceeași funcționare ca și clemele basculante cu susținere manuală sau linie dreaptă, dar sunt acționate pneumatic. Sunt complet autonome și necesită doar o racordare la sursa de presiune.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.
Î. Câtă presiune este capabilă o clemă cu bascule?
A. Clemele de strângere Destaco aplică forță de strângere în jos prin creșterea sarcinii aplicate prin intermediul mecanismelor de comutare. Puteți vedea forța de strângere pe ambalaj în sine, care este specificată în Newton (N). Utilizați aceste informații cu dimensiunea clemei basculante pentru a determina gradul de presiune pe care instrumentul va trebui să-l exercite asupra unei bucăți de lemn. Cu cât bucata de lemn este mai mare, cu atât presiunea necesară este mai mare.