Cleme pneumatice utilizați cilindri acționați cu aer pentru a aplica presiune de prindere și a ține piesele de prelucrat care necesită prindere repetitivă. Clemele pneumatice Destaco sunt potrivite pentru operațiuni de asamblare, sudare și strângere ușoare în aplicații de prelucrare a metalelor și a lemnului. Seria Destaco 807 clemele pneumatice de fixare sunt versiuni pneumatice ale clemelor manuale din seria 207. Sunt pregătiți pentru senzori atât pentru senzori rotunji, cât și pentru senzori cu slot în T și dispun de restricție de debit încorporată pentru a elimina cerințele de control extern al debitului. Destaco 807-U-HT este echipat cu o bară în U pentru a găzdui un arbore pentru a ține piesele de prelucrat. Este acționat de un cilindru pneumatic cu dublă acțiune, care are un piston cu inel magnetic pentru o funcționare ușoară și detectarea poziției. Cilindrul pneumatic consumă 0.015 picioare cubi de aer printr-un orificiu de 1/8 NPT și poate suporta o presiune maximă de 10 bar. Această clemă pneumatică poate rezista la temperaturi ridicate și oferă o capacitate maximă de încărcare de 375 lb. Este complet autonomă și necesită doar o sursă de presiune pentru siguranța utilizatorului. Această clemă are orificii de montare filetate pe bază pentru o instalare rapidă și ușoară pe suprafețe orizontale. Raptor Supplies oferă această clemă în variante cu temperaturi normale de funcționare și o bară de prindere solidă pentru utilizare în operațiuni care necesită prindere într-o locație predeterminată.
Utilizari:
Clema pneumatică Destaco 807-U-HT este adaptabilă la aplicații, cum ar fi prindere, prindere, verificarea sistemului, montaj, testare, sudare și operațiuni de asamblare din industria auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema pneumatică Destaco 807-U-HT este echipată cu o bară de strângere în U pentru a atașa extensii de braț sau ax.
- Clema are o lungime a barei de 2.51 inchi și se află la 1.38 inci deasupra bazei de prindere.
- Această clemă este acționată folosind o pârghie pentru a aplica presiune pneumatică unui cilindru pneumatic și apoi mișcați brațul de prindere.
- Cilindrul pneumatic are un control al debitului încorporat pentru fluxul de aer nerestricționat, funcționarea lină și prevenirea necesității de controale externe ale debitului și un piston cu inel magnetic pentru detectarea precisă a poziției.
- Clema poate găzdui senzori rotunzi (810169) sau cu fantă în T (8EA-109-1).
- Vine cu șaibe cu flanșă pentru strângerea fusurilor atașate într-un loc fix.
- Această clemă poate suporta temperaturi ridicate și are o presiune maximă în cilindru de 145 psig.
Accesorii compatibile:
- Ansamblu de cilindri de schimb Destaco 807CYL: Aceste ansambluri de cilindri sunt concepute pentru a înlocui cilindrii defecte sau defecte.
- Destaco 507107: Aceste șaibe cu flanșă sunt utilizate cu clema pneumatică Destaco 807-U-HT pentru strângerea arborilor într-un loc fix.
- Destaco 807-U-LC & 802450-32-1-00: Aceste ansambluri de clemă de schimb și kituri de etanșare sunt utilizate pentru a înlocui ansamblurile cleme defecte sau garniturile pneumatice ale clemei.
Standarde și aprobări:
- Clema pneumatică Destaco 807-U-HT respectă standardele ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea și siguranța mediului și performanța superioară a clemei.
Instalare:
- Clema pneumatică Destaco 807-U-HT are găuri filetate pe bază pentru o instalare ușoară și sigură pe o suprafață orizontală/piesa de prelucrat.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă pneumatică Destaco 807-U-HT sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă această clemă pneumatică în variante care au un stil de braț de clemă solid și o capacitate maximă de reținere de 500 lb (Destaco 807-S-HT). De asemenea, oferim o clemă similară pentru funcționarea la temperaturi normale (Destaco 807-U) pentru a reduce costurile de operare acolo unde nu este necesară versiunea cu temperatură ridicată a clemei.
Î. Ce sunt clemele pneumatice?
A. Clemele cu bascule pneumatice au același design de bază și aceeași funcționare ca și clemele basculante cu susținere manuală sau linie dreaptă, dar sunt acționate pneumatic. Sunt complet autonome și necesită doar o racordare la sursa de presiune.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare, cum ar fi Mobil XTC, ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrilor pneumatici.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Termenul „capacitate de reținere” sau forța de reținere indică capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul, piesa de prelucrat sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul altor procese de fabricație.
Î. Cum diferă forța de strângere de forța/capacitatea de reținere?
A. Forța de strângere sau forța de exercitare se referă la forța reală pe care clema o exercită asupra piesei de prelucrat pentru a o ține. Forța sau capacitatea de reținere oferă o măsură a rezistenței ideale a clemei care este măsurată în timpul procesului de fabricație. Forța de strângere este în general mai mică decât capacitatea de reținere, în funcție de mai mulți factori, cum ar fi poziția arborelor în barele de strângere și forța opusă aplicată pe clemă.
Î. Marca oferă cleme pneumatice de prindere în alte configurații?
A. Destaco oferă, de asemenea, o gamă largă de sarcini ușoare și medii cleme pneumatice care sunt disponibile într-o gamă de configurații, stiluri și materiale (aluminiu / oțel).