Mistrie de zidărie și indicatoare de îndoire

Filtru

WESTWARD -

Mistrie de ciment

StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A13A74016 "€20.96
B13A74218 "€22.25
WESTWARD -

Mistrie Tuckpointing 6-1/2 inch, oțel

StilModelLăţimePreț (ex. TVA)
A13P5261 / 2 "€9.61
B13P5283 / 8 "€13.17
KRAFT TOOL CO. -

Imbinari convexe

StilModelLăţimePreț (ex. TVA)
ARO5121-1/2X5/81/2 și 5/8 "€21.52
ARO5121-5/8X3/45/8 și 3/4 "€21.52
MARSHALLTOWN -

Mistrie de cărămidă

StilModelMânermâner LungimeLungimeModelLăţimePreț (ex. TVA)
A19 11FGDuraSoft (R)5.75 "11 "Philadelphia5.5 "€112.26
B3311FGDuraSoft (R)-11 "Londra4.88 "€90.81
C19 10.5FGDuraSoft (R)5.7516.5mmPhiladelphia-€112.74
D19 11Lemn5.7517.375Philadelphia-€97.61
E33 11Lemn5.7517.375Londra-€97.61
KRAFT TOOL CO. -

Mistrie de calafat Otel

StilModelLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
ABL766PF6.625 "3 / 4 "€36.97
ABL763PF6.625 "3 / 8 "€38.77
ABL764PF7.625 "1 / 2 "€40.15
ABL765PF8.625 "5 / 8 "€36.96
KRAFT TOOL CO. -

Mistrie de cărămidă lată London 5-5/8 x 11 inch

StilModelMânerPreț (ex. TVA)
ARO312-11Piele€124.19
BRO112-11SHProForm (R) Soft Grip€109.06
WESTWARD -

Mistrie de cărămidă

StilModelMânermâner LungimeLungimeModelTipLăţimePreț (ex. TVA)
A13P517ErgoSoft6"11 "Toc lat LondraToc lat Londra5.5 "€15.01
B13P514ErgoSoft6"11 "Londra îngustăLondra îngustă4.75 "€14.77
C13P516ErgoSoft6"11 "PhiladelphiaPhiladelphia5.62 "€17.45
D13P523ErgoSoft PP / TPR4.5 "5.5 "Philadelphia-2.75 "€11.23
E13P525ErgoSoft PP / TPR5"7"Philadelphia-3.62 "€11.13
StilModelLăţimePreț (ex. TVA)
ARO5211-1/4X3/81/4 și 3/8 "€24.58
ARO5211-3/4X7/83/4 și 7/8 "€23.81
ARO5211-3/8X1/23/8 și 1/2 "€24.01
ARO5211-5/8X3/45/8 și 3/4 "€23.81
ARO5211-7 / 8X17 și 8 "€23.81
KRAFT TOOL CO. -

Flotări de mână din beton

StilModelTip finalLungimeMaterialGrosimeLăţimePreț (ex. TVA)
ACF012PF-12 "Magneziu--€51.93
BCF501PFRundă16 "Pânză-Rășină laminată3 / 8 "3.5 "€68.59
CCF150PFPătrat16 "Magneziu11 / 64 "3.5 "€59.11
DCF016PFPătrat16 "Magneziu3 / 16 "3.25 "€57.46
KRAFT TOOL CO. -

Mistrie de cărămidă Narrow London 4-3/4 x 11 inch

StilModelMânerPreț (ex. TVA)
ARO316-11Piele€130.58
BRO116-11SHProForm (R) Soft Grip€101.70
CRO116-11Lemn€95.19
StilModelLăţimePreț (ex. TVA)
ARO5121-3/4X7/83/4 și 7/8 "€21.52
ARO5121-3/8X1/23/8 și 1/2 "€21.52
StilModelLungimePreț (ex. TVA)
ACF222PF16 "€82.26
ACF227PF18 "€89.44
KRAFT TOOL CO. -

Racletă Mistrie Cauciuc

StilModelLungimePreț (ex. TVA)
AGG24314 "€43.90
AGG24418 "€40.31
StilModelLungimePreț (ex. TVA)
ACF277B14 "€64.92
ACF279B16 "€68.24
WESTWARD -

Mistrie de ciment 14 x 4 Otel

StilModelMânerPreț (ex. TVA)
A13A738ErgoSoft PP / TPR€19.58
B13A737Lemn€17.17
WESTWARD -

Mistrie de ciment 12 x 4 Otel

StilModelMânerPreț (ex. TVA)
A13A736ErgoSoft PP / TPR€16.80
B13A735Lemn€15.79
MARSHALLTOWN -

Mistrie de cărămidă London 12 x 5-1/8 inch

StilModelMânerPreț (ex. TVA)
A33 12FGDuraSoft (R)€101.48
B33 12Lemn€87.90
AMPCO METAL -

Mistrie de zidar

StilModelmâner LungimeLungimeMaterialLăţimePreț (ex. TVA)
AT-12514.25 "Nichel aluminiu bronz5.5 "€343.96
BT-105"13.25 "Cupru cu nichel de înaltă rezistență5.125 "€328.09
KRAFT TOOL CO. -

Mistrie de piscină

StilModelLungimeMaterialLăţimePreț (ex. TVA)
ACF32510 "Oțel inoxidabil suedez3"€74.74
BCF292B18 "Blue Steel5"€73.94
MARSHALLTOWN -

Tuck Pointers

StilModelLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A503D6.5 "1 / 4 "€41.16
A505D6.75 "3 / 8 "€41.97
A506D6.75 "1 / 2 "€40.80
KRAFT TOOL CO. -

Mistrie de beton

StilModelMânermâner LungimeLungimeMaterialModelPreț (ex. TVA)
ACF217PFProForm (R) Soft Grip4.75 "14 "Otel carbonMuchii pătrate€70.20
BCF141Lemn4.56"Oţel inoxidabilMargini curbate€21.34
12

Mistrie de zidărie și indicatoare de îndoire

Mistriile de zidărie și indicatoarele de îndoire sunt folosite pentru umplerea rosturilor de zidărie cu mortar (un amestec de ciment/var, nisip și apă) pentru a lipi cărămizile și pietrele. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste scule de zidărie de la mărci precum Ampco, Dasco Pro, Kraft Tool Co, Marshalltown și spre vest. Spre vest Suck pointers sunt echipate cu mânere cu prindere moale pentru confort maxim al utilizatorului în timpul utilizării prelungite și cu lame de oțel rezistente care facilitează nivelarea, răspândirea și modelarea ușoară. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste mistrii de zidărie și indicatori de îndoire disponibile în variante cu margini curbate, plate, marginale, înguste, pătrate și rotunde pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?