Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MARSHALLTOWN 19 10.5FG Mistrie de cărămidă 16-1/2 inch lungime Philadelphia | AH8DEX 38HT92

MARSHALLTOWN 19 10.5FG Mistrie de cărămidă 16-1/2 inch lungime Philadelphia

În stoc
Articol: AH8DEX Model: 19 10.5FGCruce Ref: 38HT92

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€101.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMistrie de cărămidă
MânerDuraSoft (R)
Mâner Dia.1-1 / 4
mâner Lungime5.75
Lungime16.5mm
MaterialOțel cu conținut ridicat de carbon
ModelPhiladelphia

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.477
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)13.46
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMânermâner LungimeLungimeModelLăţimePreț
MARSHALLTOWN 19 11FG Mistrie de cărămidă Philadelphia 11 x 5-1/2 in | AB6XPE 22P251 19 11FGDuraSoft (R)5.75 "11 "Philadelphia5.5 "€99.35
MARSHALLTOWN 3311FG Mistrie de cărămidă London 11 inch Softgrip | AE4LUY 5LN36 3311FGDuraSoft (R)-11 "Londra4.88 "€92.12
MARSHALLTOWN 19 11 Mistrie de cărămidă 17-3/8 inch lungime Philadelphia | AH8DEY 38HT93 19 11Lemn5.7517.375Philadelphia-€86.24
MARSHALLTOWN 33 11 Mistrie de cărămidă 17-3/8 inch lungime Londra | AH8DEZ 38HT94 33 11Lemn5.7517.375Londra-€88.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARSHALLTOWN 19 10.5FG Mistrie de cărămidă 16-1/2 inch lungime Philadelphia
€101.74 /unitate