Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MARSHALLTOWN 19 11FG Mistrie de cărămidă Philadelphia 11 x 5-1/2 in | AB6XPE 22P251

MARSHALLTOWN 19 11FG Mistrie de cărămidă Philadelphia 11 x 5-1/2 inchi

În stoc
Element: AB6XPE Model: 19 11FGCrucea Ref: 22P251

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€99.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMistrie de cărămidă
MânerDuraSoft (R)
Mâner Dia.1-1 / 4 In.
mâner Lungime5.75 "
Lungime11 "
MaterialOțel cu conținut ridicat de carbon
ModelPhiladelphia
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)42.67
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8205595560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMânermâner LungimeLungimeModelLăţimePreț
MARSHALLTOWN 3311FG Mistrie de cărămidă London 11 inch Softgrip | AE4LUY 5LN36 3311FGDuraSoft (R)-11 "Londra4.88 "€92.12
MARSHALLTOWN 19 10.5FG Mistrie de cărămidă 16-1/2 inch lungime Philadelphia | AH8DEX 38HT92 19 10.5FGDuraSoft (R)5.7516.5mmPhiladelphia-€101.74
MARSHALLTOWN 19 11 Mistrie de cărămidă 17-3/8 inch lungime Philadelphia | AH8DEY 38HT93 19 11Lemn5.7517.375Philadelphia-€86.24
MARSHALLTOWN 33 11 Mistrie de cărămidă 17-3/8 inch lungime Londra | AH8DEZ 38HT94 33 11Lemn5.7517.375Londra-€88.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARSHALLTOWN 19 11FG Mistrie de cărămidă Philadelphia 11 x 5-1/2 inchi
€99.35 /unitate