Amplificatoare AC: 110 la 200 , Indicator siguranță arsă: Nu , Materialul corpului: termoplastic , Clasa: Clasa J , Compatibil cu: 5 3/4" L x 1 1/2" dia, 5 3/4" L x 1 5/8" dia , Tip conector: Cutie Lug , Evaluare curentă: 101-200A , Adâncime: 3" , Se potrivește: Industrial , Diametru siguranță: 1" , Cod suport de siguranță: AC , Lungimea siguranței: 5.75 " , Tip siguranță: Industrial , Siguranță Clasa UL: J , Înălțime: 3.8 " , Indicator / Neindicativ: Neindicativ , Max. Amperi: 200 , Max. Voltaj: 600 , Mfr. Serie: Bussmann JM60x00 , Protecție: Protecție la scurtcircuit , Indicație vizuală: Neindicativ