Seria 155 cleme inoxidabile cu 1 ureche cu blocare mecanică
Cleme pentru urechi Oetiker sunt concepute pentru a oferi prinderea de încredere și semi-permanentă a furtunurilor în industria petrochimică, hidraulică și auto. Aceste cleme pentru urechi sunt ideale pentru utilizare în tuburi din polietilenă reticulat (PEX) și sisteme de conducte de alimentare cu apă. Acestea prezintă deformare vizibilă pentru a oferi indicații de închidere adecvată și o gropiță pentru a oferi forță maximă de strângere. Sunt disponibile în variante având urechi simple sau duble. Utilizatorii ar trebui să aleagă o singură clemă pentru ureche dacă doresc să obțină o compresie uniformă în jurul furtunului / tub și o variantă cu două urechi pentru o gamă extinsă de prindere, atunci când au de-a face cu materiale care sunt vulnerabile la dilatarea sau contracția termică.
Clemele de urechi din seria Oetiker 155 sunt echipate cu o singură ureche pentru instalare și prindere rapidă. Sunt fabricate din oțel inoxidabil, crom și nichel pentru rezistență structurală, rezistență la coroziune și durabilitate. Aceste cleme de urechi din seria 155 sunt integrate cu un blocaj mecanic pentru închiderea sigură a clemelor și prevenirea coroziunii asociate cu închiderea prin sudură în puncte a clemelor. Au margini de bandă special formate, fără bavuri, cu lățime de bandă de 7 mm și grosime de 0.6 mm pentru a reduce deteriorarea furtunurilor care sunt prinse. Raptor Supplies oferă aceste cleme Oetiker din oțel inoxidabil în intervalul de lățime de prindere de la 8.9 la 99.5 inchi. De asemenea, furnizăm aceste cleme pentru urechi din oțel galvanizat pentru rezistență ușoară la coroziune și ductilitate.
Utilizeaza
Clemele cu o singură ureche din oțel inoxidabil Oetiker Seria 155 sunt potrivite pentru strângerea furtunurilor pentru funcționare rezistentă la scurgeri în aplicații agricole, de încălzire, de automobile și de răcire. Aceste cleme împiedică deconectarea furtunurilor la aplicarea unei presiuni mari de prindere, fără a deteriora furtunurile.
Mecanism de lucru
Clemele de urechi din oțel inoxidabil Oetiker Seria 155 sunt plasate peste un furtun și închise folosind un dispozitiv de blocare mecanică. Aceste cleme sunt strânse pe lățimea urechii prin adunarea razei lor inferioare folosind un clește cu forță constantă. Scăderea lățimii urechii deschise are ca rezultat reducerea diametrului clemei și, prin urmare, duce la strângerea clemei aplicate în jurul unui furtun.
Întrebări Frecvente
Sunt disponibile și alte variante de cleme de urechi Oetiker seria 155 Raptor Supplies?
Raptor Supplies ofera aceste cleme pentru urechi in variante avand două urechi de prindere pentru forța maximă de strângere în timp ce se adaptează la dilatarea / contracția termică. De asemenea, oferim aceste cleme pentru urechi în variante de oțel galvanizat (Cleme seria 105) pentru rezistență ușoară la coroziune și ductilitate.
Care este semnificația marginilor benzii fără bavuri?
Clemele de urechi din seria Oetiker 155 au margini fără bavuri pentru o protecție completă a pieselor prinse împotriva cicatricilor sau a deteriorării mecanice din cauza presiunii ridicate de strângere.
Cum pot utilizatorii să aleagă clema potrivită pentru nevoile lor?
- Aplicație: Clemele cu o singură ureche sunt utilizate în medii stabile termic, în care diametrul furtunului și al clemei rămân constante. Clemele duble pentru urechi sunt ideale pentru mediile în care diametrul furtunului poate fluctua (crește sau scădea) din cauza schimbării temperaturii.
- Construcție: Clemele pentru urechi sunt disponibile în variante având construcție galvanizată sau din oțel inoxidabil. Clemele de urechi din oțel placat cu zinc au o rezistență puțin mai mică la coroziune decât cele din oțel inoxidabil.
- Diametrul exterior: Selectați o clemă care are diametrul furtunului la mijlocul intervalului de prindere.
Ce tipuri de cleme oferă Oetikar?
Oetiker oferă o gamă largă de cleme de furtun, cum ar fi şurub, ureche, arc, sârmă, unelte de vierme și cleme de plastic.
Cum se poziționează corect o clemă de furtun?
Colierele pentru furtun vin în diverse forme, stiluri și dimensiuni. Cu toate acestea, majoritatea dintre ele urmează același proces pentru montarea corectă a furtunului și a fitingului de țeavă. Odată ce furtunul este apăsat ferm pe partea de îmbinare, clema de furtun este poziționată spre capătul furtunului, cu un spațiu de aproximativ 1/4 inch între clemă și capătul furtunului.
Cum pot utilizatorii să îndepărteze o clemă Oetiker?
Clienții pot folosi instrumente, cum ar fi un tăietor lateral sau cu nas pentru a îndepărta clemele de pe furtunuri. Nu este recomandat să folosiți freze rotative, deoarece acestea pot cauza deteriorarea furtunului în timpul tăierii clemei.
Pot fi reutilizate clemele Oetiker după îndepărtare?
Modelele selectate de cleme Oetiker, cum ar fi clemele cu profil redus, universale și cu șurub, pot fi reutilizate după ce le-au scos din furtunurile care nu necesită prindere.