A Inelul D din spate: Da , Catarame pentru curele de piept: MB , Culoare: Negru , Inel în D față: Nu , Material hardware: Aliaj de oțel , Aplicarea hamului: Constructii, Industrie Generala , Catarame curele pentru picioare: MB , Catarame pentru curele de umăr: Frecare , Inele D laterale: Nu , curea subpelviană: Da , Rezistență la tracțiune: 5000 lb. , Material chingi: Nomex (R) , Capacitate de greutate: 425 lb.
Harnașuri pentru întregul corp Hot Work, fără pernuță
Hamurile de lucru la cald Falltech G7037 sunt folosite pentru lucrări de sudare, tăiere, încălzire. Aceste hamuri oferă protecție împotriva căderii și rezistență la foc, făcându-le potrivite pentru medii periculoase. Materialele și componentele rezistente la căldură asigură că lucrătorii sunt protejați de potențiale căderi și că hamurile pot rezista rigorilor aplicațiilor de lucru la cald, asigurând siguranța și conformitatea cu reglementările de siguranță.
DESCRIERE
- Au două bretele verticale din chingă, care asigură o potrivire sigură.
- Aceste hamuri pentru întregul corp au o cataramă pe piept pentru securitate suplimentară în timpul opririi căderii.
- Au un design în stil vestă, ceea ce le face mai ușor de pus și scos în comparație cu hamurile crossover.
- Aceste hamuri pentru întregul corp oferă materiale rezistente la flăcări și scântei, protejând împotriva daunelor care s-ar destrăma, s-ar topi sau ar arde hamurile de siguranță standard.
- Sunt echipate cu inele D din oțel pentru rigiditate structurală și puncte de atașare fiabile.