BUSSMANN Siguranță cu corp pătrat de mare viteză de 170 m, dimensiune 1, indicator vizual 80


Filtru
Evaluare tensiune AC: 690 VAC , Clasa: Clasa AR , Tipul conexiunii: Capătul lamei , Tensiune DC nominală: 690 VDC , Indicator siguranță: Indicator de stare a siguranței superioare , Mfr. Serie: 170M tip 80 , Stil de montare: știft , Ambalare: masă , Tip produs: Siguranță pătrată de mare viteză , Forma: Corp pătrat , Tip de terminare: Bolt în jos , Tensiune (AC): 690 VAC , Voltaj: 690V, 700V , Pierderi în wați: 95W
StilModelLăţimeStilul corpuluiEvaluare curentÎnălţimeEvaluarea întreruperiiArticolLungimeTipPreț (ex. TVA)
A
170M5008
-Siguranțe cu lamă de corp pătrat400A--Siguranță-Siguranță de mare viteză€507.87
B
170M5018
-Lama cu corp pătrat1.25kA--Siguranță semiconductoare-Siguranță de mare viteză€711.71
C
170M5014
-Siguranțe cu lamă de corp pătrat800A--Siguranță-Siguranță de mare viteză€524.79
D
170M5010
-Siguranțe cu lamă de corp pătrat500A--Siguranță-Siguranță de mare viteză€330.00
A
170M5016
-Siguranțe cu lamă de corp pătrat1kA--Fuse cu lamă-Siguranță de mare viteză€504.90
E
170M5011
-Siguranțe cu lamă de corp pătrat550A--Fuse cu lamă-Siguranță de mare viteză€343.90
A
170M5009
-Lama cu corp pătrat450A--Siguranță semiconductoare-Siguranță de mare viteză€507.87
A
170M5012
-Siguranțe cu lamă de corp pătrat630A--Fuse cu lamă-Siguranță de mare viteză€507.87
A
170M5017
-Siguranțe cu lamă de corp pătrat1.1kA--Fuse cu lamă-Siguranță de mare viteză€659.14
F
170M5015
61mmSiguranțe cu lamă de corp pătrat900A50mm200kAFuse cu lamă61mmSiguranță de mare viteză€524.79
G
170M5013
165 mmSiguranțe cu lamă de corp pătrat700A66 mm200 kASiguranță de mare viteză286 mmSiguranță€386.74

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?