VESTIL Echilibratoare de scule din seria TBR


Filtru
Bateriile incluse: Nu , Material cablu: Metal , Culoare: Negru , Include: (1) Instrument de echilibrare - Acţionat cu arc (nu este nevoie de electricitate) , Blocare: Nu , Material: Plastic , Max. Capacitate de incarcare: 1 1/2 lb.
StilModelLungime cabluÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareSarcina minimăLăţimePreț (ex. TVA)
A
TBR-1
6 ft.9.25 "4"1 lbs.0 lbs.3"€178.89
B
TBR-5
6 ft.9.25 "4"5 lbs.3 lbs.3"€194.50
C
TBR-3
6 ft.9.25 "4"3 lbs.1 1/2 lb.3"€191.01
D
TBR-10
8 ft.14 "8.75 "10 lbs.5 lbs.3.5 "€633.86
E
TBR-23
8 ft.14 "8.75 "23 lbs.16 lbs.3.5 "€883.34
F
TBR-15
8 ft.14 "8.75 "15 lbs.10 lbs.3.5 "€753.38
G
TBR-12
8 ft.14 "8.75 "12 lbs.8 lbs.3.5 "€692.93

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?