Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL Echilibrator de scule din plastic TBR-15, 10 până la 15 lb., negru

În stoc
Articol: AG8ACM Model: TBR-15

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€753.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de echilibrare
baterii incluseNu
Lungime cablu8 ft.
Material pentru cabluMetal
CuloriNegru
Înălţime14 "
Include(1) Instrument de echilibrare - Acţionat cu arc (nu este nevoie de electricitate)
Lungime8.75 "
Capacitate de încărcare15 lbs.
BlocareaNu
MaterialPlastic
Max. Capacitate de incarcare15 lbs.
Unități de măsurareFIECARE
Sarcina minimă10 lbs.
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)22.23
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8479899899
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareSarcina minimăLăţimePreț
VESTIL TBR-1 Instrument de echilibrare din plastic, 1 până la 3 lb., negru | AG8ACJ TBR-16 ft.9.25 "4"1 lbs.0 lbs.3"€178.89
VESTIL TBR-10 Instrument de echilibrare din plastic, 5 până la 10 lb., negru | AG8ACK TBR-108 ft.14 "8.75 "10 lbs.5 lbs.3.5 "€633.86
VESTIL TBR-12 Instrument de echilibrare din plastic, 8 până la 12 lb., negru | AG8ACL TBR-128 ft.14 "8.75 "12 lbs.8 lbs.3.5 "€692.93
VESTIL TBR-23 Instrument de echilibrare din plastic, 16 până la 23 lb., negru | AG8ACN TBR-238 ft.14 "8.75 "23 lbs.16 lbs.3.5 "€883.35
VESTIL TBR-3 Instrument de echilibrare din plastic, 1-1/2 până la 3 lb., negru | AG8ACP TBR-36 ft.9.25 "4"3 lbs.1 1/2 lb.3"€191.01
VESTIL TBR-5 Instrument de echilibrare din plastic, 3 până la 5 lb., negru | AG8ACQ TBR-56 ft.9.25 "4"5 lbs.3 lbs.3"€194.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Echilibrator de scule din plastic TBR-15, 10 până la 15 lb., negru
€753.38 /unitate