Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OETIKER 15500013 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inci, interval de dimensiuni 19.8 mm până la 22.6 mm, pachet de 100 | CD4QLQ

OETIKER 15500013 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inchi, interval de dimensiuni de la 19.8 mm la 22.6 mm, pachet de 100

În stoc
Element: CD4QLQ Model: 15500013
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
€45.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru ureche
Material bandOțel inoxidabil, material nr. 1.4301/UNS S30400
Band Width0.27 "
Lățimea urechii9 mm
MaterialOțel inoxidabil, material nr. 1.4301/UNS S30400
Dimensiune ambalaj100
Dimensiunea Range19.8 mm până la 22.6 mm
Referință de mărime226
Tip1 Ureche

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0302
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Detalii produs:

Colierul de furtun Oetiker 15500013 este utilizat în instalațiile de automobile, de instalații sanitare și de irigații pentru a asigura o conexiune sigură între furtunuri și fitinguri, prevenind în același timp scurgerile.

Caracteristici:

  • Colierul de furtun Oetiker 15500013 vine cu o inserție preformată care oferă o etanșare eficientă și completă în timpul instalării.
  • Această clemă de furtun are o construcție din oțel inoxidabil (UNS S30400) pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune de peste 1000 de ore conform DIN EN ISO 9227.
  • Este echipat cu un blocaj mecanic pentru a-l menține închis peste un furtun și are o singură ureche pentru exercitarea unei compresii uniforme.
  • Această clemă de furtun are margini fără bavuri pentru un risc minim de deteriorare a furtunului.
  • Dispune de un design dintr-o singură piesă, fără piese mobile, pentru o funcționare inviolabilă și conexiuni sigure.
  • Această clemă oferă o asamblare rapidă și are o deformare vizibilă care oferă dovezi de închidere adecvată.

Întrebări frecvente:

Î. Cum se măsoară o clemă de furtun?

A.

  • Măsurați diametrul exterior (OD) al furtunului care este atașat la fiting.
  • Selectați o clemă pentru furtun, astfel încât diametrul exterior al furtunului să fie aproximativ la mijlocul intervalului de strângere al clemei.

Î. Ce instrucțiuni generale de siguranță trebuie să urmați atunci când utilizați această clemă?

A.

  • Purtați ochelari de protecție sau ochelari de protecție sau o protecție facială cu ochelari de protecție sau ochelari de protecție.
  • Cerințele de susținere a lucrării pentru lucrare ar trebui să fie corelate cu următoarele caracteristici ale clemei pentru a selecta stilul și dimensiunea adecvate de clemă: rezistență și greutate (de exemplu: luați în considerare dimensiunea și presiunea nominală de strângere), deschiderea (lungimea de atingere), adâncimea gâtului (adâncimea atingere) și ușurința de reglare și strângere a suprafețelor (materiale utilizate și dimensiune).
  • Aruncați clemele cu rame îndoite și înlocuiți fusurile îndoite, dacă este posibil.
  • Asigurați-vă că placa de presiune și părțile nicovală ale clemei sunt în contact complet cu piesa de prelucrat înainte de strângere.
  • Scoateți clemele imediat ce lucrarea este terminată.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea RangeBand WidthReferință de mărimeLățimea urechiiDimensiune ambalajPkg. Cant.Preț
OETIKER 15500000 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inci, interval de dimensiuni de la 8.9 mm la 10.5 mm, pachet de 100 | CD4QLB 155000008.9 mm până la 10.5 mm0.27 "1055 mm100100€36.97
OETIKER 15500001 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inchi, interval de dimensiuni de la 9.7 mm la 11.3 mm, pachet de 100 | CD4QLC 155000019.7 mm până la 11.3 mm0.27 "1135 mm100100€37.43
OETIKER 15500002 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inchi, interval de dimensiuni de la 10.4 mm la 12.3 mm, pachet de 100 | CD4QLD 1550000210.4 mm până la 12.3 mm0.27 "1236 mm100100€38.34
OETIKER 15500003 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inci, interval de dimensiuni de la 11.4 mm la 13.3 mm, pachet de 100 | CD4QLE 1550000311.4 mm până la 13.3 mm0.27 "1336 mm100100€143.22
OETIKER 15500006 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inci, interval de dimensiuni de la 11.9 mm la 14 mm, pachet de 100 | CD4QLF 1550000611.9 mm până la 14 mm0.27 "1406.5 mm100100€38.80
OETIKER 15500007 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inchi, interval de dimensiuni de la 12.6 mm la 14.5 mm, pachet de 100 | CD4QLG 1550000712.6 mm până la 14.5 mm0.27 "1456 mm100100€143.22
OETIKER 15500071 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inchi, interval de dimensiuni 12.6 mm până la 15.2 mm, pachet de 100 | CD4QLH 1550007112.6 mm până la 15.2 mm0.27 "152-100100€40.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OETIKER 15500013 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inchi, interval de dimensiuni de la 19.8 mm la 22.6 mm, pachet de 100
€45.74 /ambalaj