Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MONSTER 310-001139 Freză din carbură de 3/8 inch, arbore ascuțit, o singură tăietură | CD2KPH 22XZ40

MONSTER 310-001139 Freză din carbură de 3/8 inch, arbore ascuțit, o singură tăietură

În stoc
Articol: CD2KPH Model: 310-001139Crucea Ref: 22XZ40
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
€38.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.3 / 8 "
Tipul tăietoruluiO singură tăietură
Lungimea tăierii3 / 4 "
Lungime totală2.5 "
Material de coadăOţel
Dimensiunea cozii1 / 4 "
ModelaArborele ascuțit
Număr comercialSG-3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225

Variante de produs

ProdusModelModelaUnghiCutter Dia.Număr comercialTipul tăietoruluiLungimea tăieriiLungime totalăMaterial de coadăPreț
MONSTER 310-002138 Freză din carbură Arbore cu vârf 5/16 1/4 Tijă | AG9XAT 22YC43 310-002138Arborele ascuțit-5 / 16 "SG-2Tăiere dublă3 / 4 "2.5 "Oţel€35.47
MONSTER 310-001004 Freză din carbură de 3/32 inch, cilindru, tăiere simplă | CD2KPA 22XY14 310-001004Cilindru-3 / 32 "SA-42O singură tăietură7 / 16 "1.5 "carbid€13.43
MONSTER 310-001008 Freză din carbură de 5/32 inch, cilindru, tăiere simplă | CD2KPB 22XY21 310-001008Cilindru-5 / 32 "SA-52O singură tăietură1 / 2 "2"carbid€24.70
MONSTER 310-001012C Freză din carbură de 3/16 inch, cilindru, tăiere simplă | CD2KPC 22XY26 310-001012CCilindru-3 / 16 "SA-14O singură tăietură5 / 8 "2"carbid€31.22
MONSTER 310-001025 Freză din carbură de 3/4 inch, cilindru, o singură tăiere | CD2KPD 22XY36 310-001025Cilindru-3 / 4 "SA-7O singură tăietură1"2.75 "Oţel€141.06
MONSTER 310-001031 Freză din carbură de 1/16 inch, cilindru cu tăiere la capăt | CD2KPE 22XY40 310-001031Cilindru cu tăiere la capăt-1 / 16 "SB-41O singură tăietură1 / 4 "1.5 "carbid€17.58
MONSTER 310-001044 Freză din carbură de 1/4 inch, cilindru cu tăiere la capăt | CD2KPF 22XY50 310-001044Cilindru cu tăiere la capăt-1 / 4 "SB-51O singură tăietură3 / 16 "1-11/16 "carbid€34.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MONSTER 310-001139 Freză din carbură de 3/8 inch, arbore ascuțit, o singură tăietură
€38.68 /unitate