Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Capul pompei cu viteze DAYTON 6DHH8 Listat Nsf | AE8JNW

DAYTON Capul pompei cu viteze 6DHH8 Listat Nsf

În stoc
Articol: AE8JNW Model: 6DHH8

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€704.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapul pompei cu angrenaj rotativ
AmenajăriSuport carbonator
Evaluarea taxeiIntermediar
Gearpinten
GPM @ 20 PSI3.9
GPM @ 25 PSI3.8
GPM @ 40 PSI3.4
GPM @ Freeflow4.1
GPM @ Freeflow @ 1725 RPM4.1
Înălţime3"
Lungime4 5 / 16 "
Presiune maximă40 psi
Max. Temp.375 F
Max. Viscozitate100 SSU
Cadru motorSuport carbonator
O-RingViton
Dimensiunea portului1 / 2 "
Materialul corpului pompeiFontă
RPM pompă1725
HP recomandat pentru motor1/3
SupapaNu
Material inelViton
PecetluiBuza Viton
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Lift de aspirație5.1 ft.
Ridicare de aspirație (ft) @ 1725 RPM5.1
Temp. Gamă40 la 375F
TipFără motor
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.115
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS8413600090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Țeavă (în) (1/2)

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.AmenajăriEvaluarea taxeiMax. ViscozitateCadru motorDimensiunea portuluiMaterialul corpului pompeiMaterial inelPreț
DAYTON 4KHA9 Cap de pompă cu roți dintate rotativă 1/4 inch 1/2 CP | AD8HFM 4KHA9210 FÎnchis cuplatGreu550 SSU56C1 / 4 "BronzBuna N€1,057.48
DAYTON 4KHC1 Cap de pompă cu roți dintate rotativă 3/8 inch 3/4 CP | AD8HFN 4KHC1210 FÎnchis cuplatGreu550 SSU56C3 / 8 "BronzBuna N€1,196.64
DAYTON 4KHC2 Cap de pompă cu roți dintate rotativă 1/2 inch 3/4 CP | AD8HFP 4KHC2210 FÎnchis cuplatGreu550 SSU56C1 / 2 "BronzBuna N€1,248.85
DAYTON 4KHC4 Cap de pompă cu roți dintate rotativă 1 inch 1 1/2 CP | AD8HFR 4KHC4210 FÎnchis cuplatGreu550 SSU182TC / 184TC1"BronzBuna N€1,589.76
DAYTON 4KHC5 Cap de pompă cu roți dintate rotativă 1/4 inch 1/2 CP | AD8HFT 4KHC5280 FÎnchis cuplatGreu550 SSU56C1 / 4 "FontăViton€858.74
DAYTON 4KHC6 Cap de pompă cu roți dintate rotativă 3/8 inch 3/4 CP | AD8HFU 4KHC6280 FÎnchis cuplatGreu550 SSU56C3 / 8 "FontăViton€951.21
DAYTON 4KHC7 Cap de pompă cu roți dintate rotativă 1/2 inch 3/4 CP | AD8HFV 4KHC7280 FÎnchis cuplatGreu550 SSU56C1 / 2 "FontăViton€985.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Capul pompei cu viteze 6DHH8 Listat Nsf
€704.86 /unitate