HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Comutați comutatoarele


Filtru
Lungimea actuatorului: 0.67 " , Evaluare contact DC: Sarcină inductivă 15A, sarcină lampă 5A la 12V , Temp. Gamă: -10 grade până la 105 grade F , Stem Dia. și dimensiunea firului: 0.48 "Dia., 0.47" -32UNC-2A , Terminale: 0.43 "Lug / Tab
StilModelFuncția de comutareStilul actuatoruluiFormular de contactArticolOrificiu de montareNumăr de conexiuniUtilizare recomandatăLungimea tijeiPreț (ex. TVA)
A
M11MSP
Momentary On / OffPârghie aplatizatăSPSTComutator0.5 "Dia.2Claxon, Starter, Troliuri, Manometre0.37 "€23.54
B
M11LRGSP
On / OffStem luminat - verde / roșuSPSTComutator luminat (verde / roșu)0.5 "Dia.4Lumini, suflantă de santină, pompe de santină, accesorii0.5 "€55.62
C
M21SP
On / OffPârghie aplatizatăDPSTComutator0.43 "Dia.4Lumini, accesorii0.37 "€23.41

Comutați comutatoarele

Dispozitivul de cablare Hubbell - Comutatoarele comutatoare Kellems sunt echipate cu o pârghie scurtă care ajută la operațiunile manuale ON/OFF. Acestea sunt proiectate pentru a asigura acționarea simultană a mai multor contacte electrice și pentru a gestiona un aflux mare de curent electric. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste comutatoare comutatoare disponibile în opțiunile de formulare de contact SPST și DPST.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?