Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS M11LRGSP Comutator comutator iluminat SPST Pornit/Oprit | AC9QGD 3HZ81

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M11LRGSP Comutator comutator iluminat SPST Pornit/Oprit

În stoc
Articol: AC9QGD Model: M11LRGSPCrucea Ref: 3HZ81
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
€55.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator luminat (verde / roșu)
Culoare actuatorclar
Lungimea actuatorului0.67 "
Stilul actuatoruluiStem luminat - verde / roșu
Formular de contactSPST
Evaluare contact DCSarcină inductivă 15A, sarcină lampă 5A la 12V
Orificiu de montare0.5 "Dia.
Număr de conexiuni4
Temp. De funcționare Gamă-10 grade până la 105 grade F
Utilizare recomandatăLumini, suflantă de santină, pompe de santină, accesorii
Stem Dia. și dimensiunea firului0.48 "Dia., 0.47" -32UNC-2A
Lungimea tijei0.5 "
Funcția de comutareOn / Off
Terminale0.43 "Lug / Tab

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8536509040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Culoare tulpină (argintiu)

Variante de produs

ProdusModelFuncția de comutareStilul actuatoruluiFormular de contactArticolOrificiu de montareNumăr de conexiuniUtilizare recomandatăLungimea tijeiPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M11MSP Comutator comutator Spst 2 Conector Pornit/Oprit | AC9QGG 3HZ85 M11MSPMomentary On / OffPârghie aplatizatăSPSTComutator0.5 "Dia.2Claxon, Starter, Troliuri, Manometre0.37 "€23.53
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M21SP Comutator comutator DPST 4 Conector Pornit/Oprit | AC9QGL 3HZ93 M21SPOn / OffPârghie aplatizatăDPSTComutator0.43 "Dia.4Lumini, accesorii0.37 "€23.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M11LRGSP Comutator comutator iluminat SPST Pornit/Oprit
€55.61 /unitate