Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OETIKER 15500071 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inchi, interval de dimensiuni 12.6 mm până la 15.2 mm, pachet de 100 | CD4QLH

OETIKER 15500071 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inchi, interval de dimensiuni de la 12.6 mm la 15.2 mm, pachet de 100

În stoc
Element: CD4QLH Model: 15500071
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
€40.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru ureche
Material bandOțel inoxidabil, material nr. 1.4301/UNS S30400
Band Width0.27 "
MaterialOțel inoxidabil, material nr. 1.4301/UNS S30400
Dimensiune ambalaj100
Dimensiunea Range12.6 mm până la 15.2 mm
Referință de mărime152
Tip1 Ureche

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0302
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea RangeBand WidthReferință de mărimeLățimea urechiiDimensiune ambalajPkg. Cant.Preț
OETIKER 15500000 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inci, interval de dimensiuni de la 8.9 mm la 10.5 mm, pachet de 100 | CD4QLB 155000008.9 mm până la 10.5 mm0.27 "1055 mm100100€36.97
OETIKER 15500001 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inchi, interval de dimensiuni de la 9.7 mm la 11.3 mm, pachet de 100 | CD4QLC 155000019.7 mm până la 11.3 mm0.27 "1135 mm100100€37.43
OETIKER 15500002 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inchi, interval de dimensiuni de la 10.4 mm la 12.3 mm, pachet de 100 | CD4QLD 1550000210.4 mm până la 12.3 mm0.27 "1236 mm100100€38.34
OETIKER 15500003 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inci, interval de dimensiuni de la 11.4 mm la 13.3 mm, pachet de 100 | CD4QLE 1550000311.4 mm până la 13.3 mm0.27 "1336 mm100100€143.22
OETIKER 15500006 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inci, interval de dimensiuni de la 11.9 mm la 14 mm, pachet de 100 | CD4QLF 1550000611.9 mm până la 14 mm0.27 "1406.5 mm100100€38.80
OETIKER 15500007 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inchi, interval de dimensiuni de la 12.6 mm la 14.5 mm, pachet de 100 | CD4QLG 1550000712.6 mm până la 14.5 mm0.27 "1456 mm100100€143.22
OETIKER 15500008 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inchi, interval de dimensiuni de la 13.8 mm la 15.7 mm, pachet de 100 | CD4QLJ 1550000813.8 mm până la 15.7 mm0.27 "1577 mm100100€143.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OETIKER 15500071 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inchi, interval de dimensiuni de la 12.6 mm la 15.2 mm, pachet de 100
€40.20 /ambalaj