Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 6-6 MHLN-SS 3.0 Hex Țevi cu niplu lung 3/8 inch Hex 3/4 | AA9HLY 1DFW2

PARKER 6-6 MHLN-SS 3.0 țeavă hexagonală cu niplu lung 3/8 inch hexagonal 3/4

În stoc
Articol: AA9HLY Model: 6-6 MHLN-SS 3.0Crucea Ref: 1DFW2
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
€57.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMamelon lung hexagonal
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneMNPT
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Presiune maximă7200 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăMax. Presiunea aburuluiÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
PARKER 12-4 MHN-SS mamelon lung hexagonal masculin 316 oțel inoxidabil 3/4 x 1/4 in | AA6PVC 14M048 12-4 MHN-SS1.125 "6400 psi--3 / 4 "x 1 / 4"€104.44
PARKER 12-8 MHN-SS mamelon lung hexagonal masculin 316 oțel inoxidabil 3/4 x 1/2 in | AA6PVD 14M049 12-8 MHN-SS1.125 "6400 psi--3 / 4 "x 1 / 2"€95.19
PARKER 12-12 MHN-SS mamelon lung hexagonal masculin 316 oțel inoxidabil 3/4 in | AA6PVE 14M050 12-12 MHN-SS1.125 "6400 psi--3 / 4 "€94.72
PARKER 12-12 MHLN-SS 3.0 Hex mamelon lung tată 316 oțel inoxidabil 3/4 in | AA6PVT 14M062 12-12 MHLN-SS 3.01.125 "6400 psi--3 / 4 "€147.47
PARKER 4-4 MHLN-SS 2.0 Țevi cu niplu lung hexagonal 1/4 inch hexagonal 5/8 | AA9HLT 1DFV6 4-4 MHLN-SS 2.05 / 8 "7500 psi--1 / 4 "€30.99
PARKER 4-4 MHLN-SS 2.5 Hex Țevi cu niplu lung 1/4 inch Hex 5/8 | AA9HLU 1DFV7 4-4 MHLN-SS 2.55 / 8 "7500 psi--1 / 4 "€49.19
PARKER 4-4 MHLN-SS 3.0 Hex Țevi cu niplu lung 1/4 inch Hex 5/8 | AA9HLV 1DFV8 4-4 MHLN-SS 3.05 / 8 "7500 psi--1 / 4 "€45.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 6-6 MHLN-SS 3.0 țeavă hexagonală cu niplu lung 3/8 inch hexagonal 3/4
€57.92 /unitate