Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 12-8 MHN-SS mamelon lung hexagonal masculin 316 oțel inoxidabil 3/4 x 1/2 in | AA6PVD 14M049

PARKER 12-8 MHN-SS mamelon lung hexagonal tată 316 oțel inoxidabil 3/4 x 1/2 inch

În stoc
Element: AA6PVD Model: 12-8 MHN-SSCrucea Ref: 14M049
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
€95.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMamelon lung hexagonal
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneMNPT
Dimensiune hexagonală1.125 "
Presiune maximă6400 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "x 1 / 2"
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Nipl hexagonal de sex masculin adecvat pentru utilizare în care îmbinările etanșe sunt realizate fie pe fire utilizând un etanșant pentru fire, fie îmbinările etanșe la presiune utilizează o etanșare periferică pe componenta de împerechere
    • Dispune de construcție din oțel inoxidabil pentru a rezista la presiuni de până la 6400 PSI
    • Filetele masculine laminate oferă o conexiune etanșă și o durabilitate ridicată
    • Respectă standardele ANSI B31.1 și B1.20.1

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăMax. Presiunea aburuluiÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
PARKER 12-4 MHN-SS mamelon lung hexagonal masculin 316 oțel inoxidabil 3/4 x 1/4 in | AA6PVC 14M048 12-4 MHN-SS1.125 "6400 psi--3 / 4 "x 1 / 4"€104.44
PARKER 12-12 MHN-SS mamelon lung hexagonal masculin 316 oțel inoxidabil 3/4 in | AA6PVE 14M050 12-12 MHN-SS1.125 "6400 psi--3 / 4 "€94.72
PARKER 12-12 MHLN-SS 3.0 Hex mamelon lung tată 316 oțel inoxidabil 3/4 in | AA6PVT 14M062 12-12 MHLN-SS 3.01.125 "6400 psi--3 / 4 "€147.47
PARKER 4-4 MHLN-SS 2.0 Țevi cu niplu lung hexagonal 1/4 inch hexagonal 5/8 | AA9HLT 1DFV6 4-4 MHLN-SS 2.05 / 8 "7500 psi--1 / 4 "€30.99
PARKER 4-4 MHLN-SS 2.5 Hex Țevi cu niplu lung 1/4 inch Hex 5/8 | AA9HLU 1DFV7 4-4 MHLN-SS 2.55 / 8 "7500 psi--1 / 4 "€49.19
PARKER 4-4 MHLN-SS 3.0 Hex Țevi cu niplu lung 1/4 inch Hex 5/8 | AA9HLV 1DFV8 4-4 MHLN-SS 3.05 / 8 "7500 psi--1 / 4 "€45.06
PARKER 6-6 MHLN-SS 2.0 Țevi cu niplu lung hexagonal 3/8 inch hexagonal 3/4 | AA9HLW 1DFV9 6-6 MHLN-SS 2.03 / 4 "7200 psi--3 / 8 "€46.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 12-8 MHN-SS mamelon lung hexagonal tată 316 oțel inoxidabil 3/4 x 1/2 inch
€95.19 /unitate