Seria 105, Clemă pentru urechi din zinc, cu blocare mecanică
Cleme pentru urechi Oetiker sunt concepute pentru a oferi prinderea de încredere și semi-permanentă a furtunurilor în industria petrochimică, hidraulică și auto. Aceste cleme pentru urechi sunt ideale pentru utilizare în tuburi din polietilenă reticulat (PEX) și sisteme de conducte de alimentare cu apă. Acestea prezintă deformare vizibilă pentru a oferi indicații de închidere adecvată și o gropiță pentru a oferi forță maximă de strângere. Sunt disponibile în variante având urechi simple sau duble. Utilizatorii ar trebui să aleagă o singură clemă pentru ureche dacă doresc să obțină o compresie uniformă în jurul furtunului / tub și o variantă cu două urechi pentru o gamă extinsă de prindere, atunci când au de-a face cu materiale care sunt vulnerabile la dilatarea sau contracția termică.
Clemele de urechi din seria Oetiker 105 au o singură ureche pentru instalare și prindere rapidă. Au o construcție din oțel galvanizat pentru ductilitate, rezistență ușoară la coroziune și durabilitate. Aceste cleme de urechi din oțel placat cu zinc sunt integrate cu un dispozitiv de blocare mecanică pentru a menține clemele bine închise, prevenind în același timp coroziunea din cauza închiderii prin sudură în puncte a clemelor. Au margini de bandă special formate, fără bavuri, cu lățime de bandă de 7 mm pentru a reduce riscul de deteriorare a furtunurilor sau a altor părți care sunt prinse. Raptor Supplies oferă aceste cleme de urechi din zinc Oetiker în intervalul de lățime de prindere de la 8.3 la 99.5 inchi. De asemenea, oferim aceste cleme pentru urechi din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și durată de viață excepționale.
Utilizeaza
Clemele de urechi din seria Oetiker 105 sunt potrivite pentru strângerea furtunurilor în aplicații agricole, auto, încălzire și răcire. Aceste cleme sunt folosite pentru a asigura o funcționare fără scurgeri, fără a deteriora furtunurile datorită exercitării unei forțe mari de strângere.
Întrebări Frecvente
Sunt disponibile și alte variante de cleme de urechi Oetiker seria 105 Raptor Supplies?
Raptor Supplies ofera cleme pentru urechi in variante avand două urechi de prindere pentru forța maximă de strângere în timp ce se adaptează la dilatarea / contracția termică. De asemenea, oferim aceste cleme pentru urechi în variante din oțel inoxidabil (Seria Oetiker 153 cleme) pentru durabilitate sporită, rezistență structurală și rezistență la coroziune.
Care este diferența dintre o clemă pentru ureche și o clemă cu șurub?
Clemele pentru urechi folosesc configurația lor cu o singură/dublă ureche pentru sertizarea sub forța constantă a maxilarului pentru a oferi o forță de strângere uniformă. Clemele cu șurub au un șurub, punte și piuliță D încorporate pentru strângerea lor în jurul unui furtun folosind o șurubelniță.
Cum pot utilizatorii să aleagă clema potrivită pentru nevoile lor?
- Aplicație: Clemele cu o singură ureche sunt utilizate în medii stabile termic, în care diametrul furtunului și al clemei rămân constante. Clemele duble pentru urechi sunt ideale pentru mediile în care diametrul furtunului poate fluctua (crește sau scădea) din cauza schimbării temperaturii.
- Construcție: Clemele pentru urechi sunt disponibile în variante având construcție galvanizată sau din oțel inoxidabil. Clemele de urechi din oțel placat cu zinc au o rezistență puțin mai mică la coroziune decât cele din oțel inoxidabil.
- Diametrul exterior: Selectați o clemă care are diametrul furtunului la mijlocul intervalului de prindere.
Ce tipuri de cleme oferă Oetikar?
Oetiker oferă o gamă largă de cleme de furtun, cum ar fi şurub, ureche, arc, sârmă, unelte de vierme și cleme de plastic.
Cum se poziționează corect o clemă de furtun?
Colierele pentru furtun vin în diverse forme, stiluri și dimensiuni. Cu toate acestea, majoritatea dintre ele urmează același proces pentru montarea corectă a furtunului și a fitingului de țeavă. Odată ce furtunul este apăsat ferm pe partea de îmbinare, clema de furtun este poziționată spre capătul furtunului, cu un spațiu de aproximativ 1/4 inch între clemă și capătul furtunului.
Cum pot utilizatorii să îndepărteze o clemă Oetiker?
Clienții pot folosi instrumente, cum ar fi un tăietor lateral sau cu nas pentru a îndepărta clemele de pe furtunuri. Nu este recomandat să folosiți freze rotative, deoarece acestea pot cauza deteriorarea furtunului în timpul tăierii clemei.
Pot fi reutilizate clemele Oetiker după îndepărtare?
Modelele selectate de cleme Oetiker, cum ar fi clemele cu profil redus, universale și cu șurub, pot fi reutilizate după ce le-au scos din furtunurile care nu necesită prindere.