Seria 101 Oțel placat cu zinc 2 cleme pentru urechi
Clemele de urechi din seria Oetiker 101 sunt cleme de presiune medie realizate din oțel galvanizat anticoroziv pentru a oferi o gamă de prindere mai mare în comparație cu clemele standard pentru urechi. Acestea au un design cu două urechi pentru aderență suplimentară și oferind o presiune constantă în jurul furtunului, făcându-le astfel potrivite pentru gestionarea expansiunii sau contracției termice și vibraționale. Aceste unități oferă un grad de elasticitate datorită expansiunii termice sau vibrațiilor, pentru a se adapta la schimbările de dimensiune a componentelor sau pieselor care sunt îmbinate. Acestea asigură o etanșare pozitivă și rezistentă la manipulare și au configurație dintr-o singură piesă. Deformarea vizibilă a acestor cleme pentru urechi oferă dovezi ale închiderii lor corespunzătoare. Clemele de urechi placate cu zinc Oetiker au margini debavurate pentru a preveni deteriorarea furtunului și sunt disponibile în grosimi de 0.02, 0.024, 0.026, 0.47 și 0.49 inchi. Raptor Supplies este un furnizor de încredere de cleme Oetiker.
Întrebări Frecvente
Cum strângem o clemă?
Pentru a strânge o clemă, strângeți clema cu o mână, astfel încât capătul opus șoferului să alunece în suportul manșonului. Apoi, rotiți șoferul în sensul acelor de ceasornic cu o cheie sau o șurubelniță, astfel încât firele prezente pe șofer să se cupleze în fantele de pe clemă. Continuați să rotiți șoferul până când clema se strânge strâns și sigur în jurul furtunului.
Cum se măsoară dimensiunea unei cleme de ureche?
Pur și simplu analizați și măsurați diametrul exterior (OD) al furtunului instalat pe fiting. Apoi, alegeți o clemă de furtun astfel încât diametrul exterior al furtunului să fie aproximativ la mijlocul intervalului de strângere a clemei.
Sunt clemele Oetiker reutilizabile?
Raptor Supplies oferă și Oetiker cleme fără trepte cu profil redus care sunt reutilizabile în natură. Ele pot fi deschise și instalate de mai multe ori și pot fi montate atât radial, cât și axial. Clemele cu profil redus, universale, cu șurub și profil Oetiker sunt, de asemenea, reutilizabile în natură.
Cum scoți o clemă Oetiker?
Pentru îndepărtarea clemelor Oetiker pot fi folosite unelte precum un tăietor rotativ sau cu bol sau un tăietor lateral. Cu toate acestea, frezele rotative nu sunt recomandate, deoarece acestea pot altera sau deteriora furtunul în timpul tăierii clemei.
Care este diferența dintre 1 și 2 cleme pentru urechi?
Clemele pentru urechi Oetiker 2 au o gamă de prindere mai mare în comparație cu clemele cu 1 ureche. Aceste 2 cleme pentru urechi oferă o forță mare de strângere și creează un efect de arc în timpul contracției și extinderii furtunului.
Ce tipuri de cleme oferă Oetiker?
Oetiker oferă o gamă largă de cleme, inclusiv şurub, ureche, arc, sârmă, unelte de vierme și cleme de plastic.
Cum se poziționează corect o clemă de furtun?
Cleme pentru furtun pentru urechi vin într-o varietate de forme, stiluri și dimensiuni. Cele mai multe dintre ele urmează aceleași linii directoare pentru plasarea corectă pe un furtun / tub / fiting de țeavă. Odată ce furtunul este apăsat ferm pe partea de îmbinare, poziționați clema furtunului spre capătul furtunului, cu un spațiu de aproximativ 1/4 inch între clemă și capătul furtunului.
Ce se întâmplă dacă am vreo întrebare cu privire la produs sau livrarea acestuia?
Vă puteți rezolva cu ușurință întrebările, contactându-ne prin -
E-mail: sales@raptorsupplies.com
Sunați la: +44 203 287 5224
WhatsApp: + 44 7786 311597
Există alte opțiuni de plată în afară de carduri?
Raptor Supplies vă oferă să plătiți în siguranță și prin PayPal.