Colierul de furtun Oetiker 10100011 oferă o gamă largă de caracteristici care îl fac potrivit pentru aplicații de joasă presiune, cum ar fi agricultură, întreținere și reparații auto, HVAC, distribuire de alimente și băuturi și multe altele. Aceste cleme de urechi placate cu zinc sunt utilizate cu furtunuri de cauciuc, tuburi din plastic, cabluri electrice și furtunuri de sudare.
Caracteristici:
- Colierul de furtun Oetiker 10100011 este utilizat pentru atașarea și etanșarea unui furtun pe un fiting, cum ar fi un niplu.
- Este prevazut cu doua urechi pentru dublarea domeniului de prindere a clemelor cu o ureche.
- Această clemă de furtun Oetiker 10100011 acceptă expansiunea termică și vibrațională, oferind o fixare mai bună decât alte tipuri de cleme.
- Oferă o acțiune pozitivă de strângere și o etanșare inviolabilă cu un design ușor.
Accesorii compatibile:
- Oetiker HMK 01 / S01: Aceste instrumente manuale pentru cleme pentru urechi au fălci de strângere așezate drept pe clește (HMK 01) sau pe partea laterală a cleștelui (HMK S01), făcându-le ușor de lucrat în locuri mici.
- Oetiker HO 3000 ME: Aceste clești pneumatice pentru urechi au o mâneră pistol și sunt potrivite pentru clemele de urechi placate cu zinc Oetiker. Au o forță de închidere strânsă de 3000 N.
- Oetiker CP 01: Aceste clești de clemă fără fir asigură o operare de instalare rapidă, flexibilă și fără efort a clemelor din seria Oetiker 101. Acestea asigură o manevrabilitate excelentă și o precizie ridicată în spații înguste.
Standarde și aprobări:
- ASTM F 2098
- IATF 16949: 2016
- ISO 9001: 2015
Întrebări frecvente:
Î. Cum se poziționează corect o clemă de furtun?
A. Clemele pentru furtun pentru urechi vin într-o varietate de forme, stiluri și dimensiuni. Majoritatea dintre ele urmează aceleași abordări pentru plasarea corectă pe un furtun/tub/conductă. După ce apăsați ferm furtunul pe partea de împerechere, plasați clema furtunului spre capătul furtunului (cu spațiu de aproximativ 1/4 inch între clemă și capătul furtunului).
Î. Ce tipuri de cleme oferă Oetiker?
A. Oetiker oferă o gamă largă de cleme, inclusiv șurub, ureche, arc, sârmă, angrenaj melcat și cleme din plastic.
Î. Care este diferența dintre 1 și 2 cleme pentru urechi?
A. Clemele pentru urechi Oetiker 2 au o gamă de prindere mai mare decât cele cu 1 ureche. 2 cleme pentru urechi oferă o forță mare de strângere, creând un efect de arc în timpul contracției și extinderii furtunului.
Î. Cum îndepărtați o clemă Oetiker?
A. Utilizatorii pot folosi un tăietor rotativ / cu nas sau un tăietor lateral pentru îndepărtarea clemelor Oetiker. Cu toate acestea, frezele rotative nu sunt recomandate, deoarece ar putea modifica sau deteriora furtunul în timpul tăierii clemei.
Î. Sunt clemele Oetiker reutilizabile?
A. Raptor Supplies oferă și Oetiker cleme fără trepte cu profil redus care sunt reutilizabile în natură. Ele pot fi deschise și instalate de mai multe ori și pot fi montate atât radial, cât și axial. Clemele cu profil redus, universale, cu șurub și profil Oetiker sunt, de asemenea, reutilizabile.
Î. Cum se măsoară dimensiunea unei cleme de ureche?
A. Analizați și măsurați diametrul exterior (OD) al furtunului instalat pe fiting. Alegeți o clemă de furtun astfel încât diametrul exterior al furtunului să cadă aproximativ la mijlocul intervalului de prindere.
Î. Cum strângem o clemă de furtun Oetiker 10100011?
A. Pentru a strânge o clemă, strângeți clema cu o mână, astfel încât capătul opus șoferului să alunece în suportul manșonului. Apoi, rotiți șoferul în sensul acelor de ceasornic cu o cheie sau o șurubelniță, astfel încât firele prezente pe șofer să se cupleze în fantele de pe clemă. Continuați să rotiți șoferul până când clema se strânge strâns și sigur în jurul furtunului.