Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OETIKER 10100029 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.354 inchi, interval de dimensiuni de la 18.1 mm la 22 mm, pachet de 100 | AC8UCN 3DUN4

OETIKER 10100029 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.354 inchi, interval de dimensiuni de la 18.1 mm la 22 mm, pachet de 100

În stoc
Articol: AC8UCN Model: 10100029Crucea Ref: 3DUN4
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
€190.05 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru ureche
Material bandOtel zincat, material nr. 1.0338/SAE 1008/1010
Grosimea benzii0.059 "
Band Width0.354 "
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOtel zincat, material nr. 1.0338/SAE 1008/1010
Dimensiune ambalaj100
Dimensiunea Range18.1 mm până la 22 mm
Referință de mărime1922
Tip2 Ureche

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)1.4
Lungimea navei (cm)9.5
Lățimea navei (cm)8
Codul HS7326908588
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea RangeBand WidthReferință de mărimeDimensiune ambalajGrosimea benziiPkg. Cant.Preț
OETIKER 10100000 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.138 inchi, interval de dimensiuni de la 3.1 mm la 4.1 mm, pachet de 100 | AC8UCJ 3DUL9 101000003.1 mm până la 4.1 mm0.138 "00411000.02 "100€87.56
OETIKER 10100001 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.138 inchi, interval de dimensiuni de la 3.5 mm la 4.5 mm, pachet de 100 | AC8UCK 3DUN1 101000013.5 mm până la 4.5 mm0.138 "00451000.024 "100€87.56
OETIKER 10100002 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.197 inchi, interval de dimensiuni de la 3.4 mm la 5 mm, pachet de 100 | AC8UCL 3DUN2 101000023.4 mm până la 5 mm0.197 "03051000.026 "100€87.56
OETIKER 10100022 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.315 inci, interval de dimensiuni de la 14 mm la 17 mm, pachet de 100 | AC8UCM 3DUN3 1010002214 mm până la 17 mm0.315 "15171000.047 "100€101.64
OETIKER 10100032 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.394 inchi, interval de dimensiuni de la 21.1 mm la 25 mm, pachet de 100 | AC8UCP 3DUN5 1010003221.1 mm până la 25 mm0.394 "22251000.059 "100€220.22
OETIKER 10100035 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.394 inci, interval de dimensiuni de la 24 mm la 28 mm, pachet de 100 | AC8UCQ 3DUN6 1010003524 mm până la 28 mm0.394 "25281000.059 "100€154.58
OETIKER 10100041 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.394 inci, interval de dimensiuni de la 29.3 mm la 34 mm, pachet de 100 | AC8UCR 3DUN7 1010004129.3 mm până la 34 mm0.394 "31341000.059 "100€240.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OETIKER 10100029 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.354 inchi, interval de dimensiuni de la 18.1 mm la 22 mm, pachet de 100
€190.05 /ambalaj