WESCO 272936 Transpaletă cu cântar, Precizie de cântărire la +/- 3.5 Lbs, Capacitate 5000 Lbs | AG7JBN SPT27 / SPT27

WESCO 272936 Transpaleți cântar, precizie de cântărire la +/- 3.5 lbs, capacitate 5000 lbs

În stoc
Articol: AG7JBN Model: 272936Ref încrucișat: SPT27 / SPT27

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,711.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalet Jack cu cântar
CuloriGalben
Înălțimea furcii coborâtă2.9 "
Înălțimea furcii ridicate8"
Lungimea furcii47.5 "
Lățimea furcii7"
Capacitate de încărcare5000 lb.
Inălțime totală48.25 "
Lungime totală62.5 "
Lățimea totală27.5 "
Pivot205 grade
Rola Dia.3"
Materialul cu rolePoliuretan Moldon
Materialul roțiiPoliuretan Moldon
Lățimea peste furci27.5 "
Lățimea între furci13.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 151.2
Înălțimea navei (cm)122.56
Lungimea navei (cm)158.75
Lățimea navei (cm)69.85

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareLățimea între furciMaterialul roțiiLungimea furciiPreț
WESCO 272938 Transpaletă cu cântar, precizie de cântărire la +/- 4.4 lbs, capacitate 5000 lbs | AG7JBP SPT22 / SPT22 2729385000 lb.8.5 "Poliuretan Moldon47.5 "€5,021.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 272936 Transpaleți cântar, precizie de cântărire la +/- 3.5 lbs, capacitate 5000 lbs
€4,711.10 /unitate