MITUTOYO Suporturi digitale


Etrierele digitale Mitutoyo oferă dimensiuni exterioare precise, repetabile, dimensiuni interioare, măsurători de adâncime și pas și viteză fără obstacole. Glisiera și fălcile acestor etriere sunt construite din oțel inoxidabil călit, cu fălci opționale cu vârf de carbură.

Filtru
Ieșire SPC: Da
StilModelRezoluţieAcurateteCertificat de calibrareCazIP Rating-ulAdâncimea maxilaruluiMaterialGamăPreț (ex. TVA)
A
500-167-30
--------€1,230.23
B
500-732-20
--------€672.44
C
552-315-10CERT
0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.004 "DaPlastic montat66150mmOţel inoxidabil0 până la 60"/0 până la 1500 mm€4,974.28
RFQ
D
552-316-10CERT
0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.005 "DaPlastic montat-150mmOţel inoxidabil0 până la 80"/0 până la 1500 mm€7,422.20
RFQ
E
552-313-10
0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "-Montat din lemn663.94 "Din fibra de carbon0 până la 24"/0 până la 600 mm€1,908.40
F
552-314-10CERT
0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "DaPlastic montat66150mmOţel inoxidabil0 până la 40"/0 până la 1000 mm€3,887.70
C
552-315-10
0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.004 "NuPlastic montat66150mmOţel inoxidabil0 până la 60"/0 până la 1500 mm€4,404.70
RFQ
F
552-314-10
0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "NuPlastic montat66150mmOţel inoxidabil0 până la 40"/0 până la 1000 mm€3,392.14
D
552-316-10
0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.005 "NuPlastic montat-150mmOţel inoxidabil0 până la 80"/0 până la 1500 mm€6,387.20
RFQ
G
552-312-10
0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "-Montat din lemn663.94 "Din fibra de carbon0 până la 18"/0 până la 450 mm€1,699.42
H
551-301-10
0.01mm+/- 0.03 mm-Plastic6750mmOțel călit0 până la 8"/0 până la 200 mm€1,184.58
H
500-152-30
0.01mm+/- 0.02 mm-Plastic6750mmOțel călit0 la 200mm€530.29
I
550-311-10
0.01mm+/- 0.001 "-Plastic6750mmOțel călit0 până la 8"/0 până la 200 mm€1,033.00

Mecanism de lucru

  • Acestea au două seturi de fălci care măsoară diametrele sau distanțele legate de piesele de prelucrat.
  • Odată pornite, aceste fălci sunt poziționate în cavitatea de măsurat și sunt deschise prin glisarea ansamblului de măsurare.
  • Afișajul digital citește distanța dintre punctele de măsurare ale obiectului.
  • Fălcile acestor etrieri sunt apoi blocate în poziție cu un blocaj glisant pentru măsurarea valorii.

DESCRIERE

  • Acestea au un ecran LCD rezistent la impact, ușor de citit, cu durabilitate superioară și înălțime mare a caracterelor (9.0 mm înălțime) pentru a îmbunătăți lizibilitatea.
  • Au construcție din oțel inoxidabil pentru a securiza componentele etrierului și oferă performanțe precise pentru o perioadă lungă de timp.
  • Acestea oferă funcții precum setarea la zero, setarea originii, ieșirea datelor și conversia inci/mm (numai la modelele inci/metrice).
  • Aceste etriere digitale Mitutoyo au o scară liniară ABSOLUTĂ (ABS) care înlătură cerința de setare a punctului de origine de fiecare dată când micrometrul este pornit; erorile de supraviteză sunt, de asemenea, eliminate.
  • Au o funcție de ieșire SPC care permite gestionarea rapidă și simplă a datelor în timp real.

Întrebări Frecvente

Cât de precis este un șubler digital?

Etrierele digitale oferă măsurători foarte precise (până la 0.0005 inci) ale diametrului exterior, diametrului interior și adâncimii unui obiect. Aceste șublere digitale convertesc automat între sistemele de măsurare standard și metrice, dispun de un afișaj digital ușor de citit și oferă un nivel superior de precizie la seturile analogice.

Care sunt cele 4 moduri de utilizare a unui etrier digital?

Etrierele oferă patru moduri diferite de măsurare, fiecare cu o utilitate incredibilă: diametrul exterior, diametrul interior, adâncimea și pasul.

Ce înseamnă ABS la un etrier digital?

ABS se referă la modul absolut pe un etrier digital.

Cum se pune la zero etrierele digitale?

Aceste etriere digitale au un buton zero pentru setarea citirii la valoarea zero în momentul în care este închis. Odată închis, șublerul arată 0.000 de inci și este gata pentru măsurători.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?