Tip ecran: LCD , Tensiune de intrare: 100 până la 240 V AC , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 35 grade C , Alimentare electrică: Adaptor , Ora de stabilire: 3 sec.
Balanțe de precizie din seria Kern și Sohn PCB sunt o linie de instrumente de cântărire de precizie concepute pentru laborator, cercetare și aplicații industriale care necesită rezultate de cântărire precise și fiabile. Au o placă de cântărire din plastic/oțel inoxidabil pentru rigiditate. Aceste balanțe au taste mari și un afișaj LCD cu contrast ridicat pentru modificarea setărilor și citirea ușoară a greutății. Sunt echipate cu picioare de cauciuc pentru o poziționare sigură și anti-alunecare și au un program reglabil (CAL) pentru setarea rapidă a preciziei balanței.