A Material corp: Nylon umplut cu sticlă , Carcasa bobinei: Etanș și etanș la praf , Clasa de izolare a bobinei: F , Legăturile electrice: 18 "Conduce , Hz: 50/60 , Max. Temperatura fluidului: 194 grade F , Min. Diferența de presiune de funcționare: 0 psi , Evaluare NEMA: 4, 4X , Operațiune: Actorie directă , Inălțime totală: 2.437 " , Lungime totală: 1 3 / 32 " , Lățimea totală: 1 7 / 64 " , Dimensiunea conductei: 1 / 8 " , Configurația supapei: În mod normal închis , Design supapă: 2-Way / 2-Position , wați: 6.5
Mecanism de lucru
- Aceste electrovalve sunt compuse din componente, cum ar fi o bobină, piston, scaun de supapă și pasaj de fluid.
- În starea dezactivată, pistonul cu arc rămâne pe scaunul supapei, blocând fluxul de fluid.
- Când bobina este alimentată, se generează un câmp magnetic, care atrage pistonul și determină îndepărtarea acestuia de scaunul supapei.
- Această mișcare deschide pasajul, permițând fluidului să curgă atâta timp cât bobina rămâne sub tensiune.
- Când bobina este dezactivată, forța arcului readuce pistonul în poziția sa închisă, oprind curgerea fluidului.
DESCRIERE
- Aceste electrovalve în mod normal deschise/închise au etanșări Buna-N/EPDM pentru a asigura o conexiune etanșă.
- Ele vin cu izolație a bobinei Clasa F pentru o durată de viață îmbunătățită a bobinei și izolație electrică.
- Aceste electrovalve au o construcție din nailon umplut cu sticlă pentru o rigiditate și rezistență la tracțiune îmbunătățite.
- Au carcase cu bobine clasificate NEMA pentru protecție împotriva apei și prafului.
- Aceste supape pot rezista la presiuni cuprinse între 0 și 200 psi.
Întrebări Frecvente
Care este consumul de energie al acestor bobine de supapă?
Aceste bobine de supapă solenoidală au o putere nominală de 6.5 W.
Care sunt factorii de luat în considerare la selectarea electrovalvelor pentru aplicația mea?
Factorii majori includ compatibilitatea fluidelor, dimensiunea supapei de presiune, configurația portului și cerințele de putere.
Care este timpul de răspuns al acestor electrovalve?
Au un timp de răspuns de 12 până la 14 de milisecunde (ciclu complet).
Cum se întrețin aceste electrovalve Spartan Scientific Series 3827?
- Efectuați inspecții vizuale regulate pentru a verifica dacă există daune și scurgeri.
- Păstrați supapele și împrejurimile curate pentru a preveni interferențele cauzate de murdărie și contaminanți.
- Lubrifiați părțile mobile ale supapei așa cum este recomandat de producător.
- Inspectați și asigurați-vă conexiunile electrice sigure și fără coroziune.
- Testați funcționarea corectă prin punerea sub tensiune și dezactivarea bobinei solenoidului.