Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPARTAN SCIENTIFIC 3827-E60-AA86B Electrovalvă 1/8 inch 24 vac Epdm | AF6RVA 20HM01

SPARTAN SCIENTIFIC 3827-E60-AA86B Electrovalvă 1/8 inch 24 vac Epdm

În stoc
Articol: AF6RVA Model: 3827-E60-AA86BCrucea Ref: 20HM01
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
€75.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSolenoid Valve
Material corpNylon umplut cu sticlă
Coeficientul de volum0.17
Carcasă bobinăEtanș și etanș la praf
Clasa de izolație a bobineiF
Legăturile electrice18 "Conduce
Hz50/60
Max. Temperatura fluidului194 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare0 psi
NEMA Rating-ul4, 4X
Ziua OperațieiActorie directă
Orificiu Dia.5 / 64 "
Inălțime totală2.437 "
Lungime totală1 3 / 32 "
Lățimea totală1 7 / 64 "
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Presiune sigură a apei de lucru200 psi
Material sigiliuEPDM
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way / 2-Position
Voltaj24 VAC
Watts6.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)7.3
Lungimea navei (cm)4.92
Lățimea navei (cm)3.18
Codul HS8481200020

Variante de produs

ProdusModelCoeficientul de volumOrificiu Dia.Material sigiliuVoltajPreț
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-B60-AA86B Electrovalva 1/8 Inch 24vac Buna N | AF6RUW 20HL96 3827-B60-AA86B0.175 / 64 "Buna N24 VAC€63.95
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-B60-AA87B Electrovalva 1/8 Inch 120vac Buna N | AF6RUX 20HL97 3827-B60-AA87B0.175 / 64 "Buna N120 VAC€59.42
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-B60-AA82B Electrovalva 1/8 Inch 12vdc Buna N | AF6RUY 20HL98 3827-B60-AA82B0.175 / 64 "Buna N12 VDC€59.42
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-B60-AA83B Electrovalva 1/8 Inch 24vdc Buna N | AF6RUZ 20HL99 3827-B60-AA83B0.175 / 64 "Buna N24 VDC€63.78
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-E60-AA87B Electrovalvă 1/8 inch 120vac Epdm | AF6RVB 20HM02 3827-E60-AA87B0.175 / 64 "EPDM120 VAC€73.17
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-E60-AA82B Electrovalvă 1/8 inch 12vdc Epdm | AF6RVC 20HM03 3827-E60-AA82B0.175 / 64 "EPDM12 VDC€59.42
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-E60-AA83B Electrovalvă 1/8 inch 24vdc Epdm | AF6RVD 20HM04 3827-E60-AA83B0.175 / 64 "EPDM24 VDC€73.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPARTAN SCIENTIFIC 3827-E60-AA86B Electrovalvă 1/8 inch 24 vac Epdm
€75.71 /unitate