Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MITUTOYO 551-301-10 Etrier digital 0.01 mm 0 - 8 In 67 Ip | AG3PLM 33RK80

MITUTOYO 551-301-10 șubler digital 0.01 mm 0 - 8 in 67 Ip

În stoc
Articol: AG3PLM Model: 551-301-10Crucea Ref: 33RK80
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
€1,184.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtrier digital
Acuratete+/- 0.03 mm
CazPlastic
IP Rating-ul67
Adâncimea maxilarului50mm
MaterialOțel călit
Gamă0 până la 8"/0 până la 200 mm
Rezoluţie0.01mm
Ieșire SPCDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)26.92
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS9017304000

Variante de produs

ProdusModelRezoluţieAcurateteCertificat de calibrareCazIP Rating-ulAdâncimea maxilaruluiMaterialGamăPreț
Etrier digital MITUTOYO 552-315-10CERT 0 până la 60 in | AC6VBY 36J731 552-315-10CERT0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.004 "DaPlastic montat66150mmOţel inoxidabil0 până la 60"/0 până la 1500 mm€4,110.97
RFQ
MITUTOYO 552-316-10CERT etrier digital 0 până la 80 in | AC6VBZ 36J732 552-316-10CERT0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.005 "DaPlastic montat-150mmOţel inoxidabil0 până la 80"/0 până la 1500 mm€6,134.05
RFQ
MITUTOYO 552-314-10CERT etrier digital 0 până la 40 in | AC6VCA 36J733 552-314-10CERT0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "DaPlastic montat66150mmOţel inoxidabil0 până la 40"/0 până la 1000 mm€3,887.69
MITUTOYO 552-312-10 etrier digital de la 0 la 18 in | AD6XQG 4CGN1 552-312-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "-Montat din lemn663.94 "Din fibra de carbon0 până la 18"/0 până la 450 mm€1,699.42
MITUTOYO 552-313-10 etrier digital 0 până la 24 in | AD6XQH 4CGN2 552-313-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "-Montat din lemn663.94 "Din fibra de carbon0 până la 24"/0 până la 600 mm€1,908.40
MITUTOYO 552-314-10 etrier digital 0 până la 40 in | AD6XQJ 4CGN3 552-314-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "NuPlastic montat66150mmOţel inoxidabil0 până la 40"/0 până la 1000 mm€3,392.14
MITUTOYO 552-315-10 etrier digital 0 până la 60 in | AD6XQK 4CGN4 552-315-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.004 "NuPlastic montat66150mmOţel inoxidabil0 până la 60"/0 până la 1500 mm€3,640.25
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO 551-301-10 șubler digital 0.01 mm 0 - 8 in 67 Ip
€1,184.58 /unitate