Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MITUTOYO 500-732-20 șubler digital în 4 căi cu fălci din carbură, interval 0-200 mm, IP67, precizie de ±0.001 inchi | CT3RBC 45MY13

MITUTOYO 500-732-20 șubler digital în 4 căi cu fălci din carbură, interval 0-200 mm, IP67, precizie de ±0.001 inchi

În stoc
Articol: CT3RBC Model: 500-732-20Crucea Ref: 45MY13
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
€672.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtrier digital

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelRezoluţieAcurateteCertificat de calibrareCazIP Rating-ulAdâncimea maxilaruluiMaterialGamăPreț
Etrier digital MITUTOYO 552-315-10CERT 0 până la 60 in | AC6VBY 36J731 552-315-10CERT0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.004 "DaPlastic montat66150mmOţel inoxidabil0 până la 60"/0 până la 1500 mm€4,110.97
RFQ
MITUTOYO 552-316-10CERT etrier digital 0 până la 80 in | AC6VBZ 36J732 552-316-10CERT0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.005 "DaPlastic montat-150mmOţel inoxidabil0 până la 80"/0 până la 1500 mm€6,134.05
RFQ
MITUTOYO 552-314-10CERT etrier digital 0 până la 40 in | AC6VCA 36J733 552-314-10CERT0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "DaPlastic montat66150mmOţel inoxidabil0 până la 40"/0 până la 1000 mm€3,887.69
MITUTOYO 552-312-10 etrier digital de la 0 la 18 in | AD6XQG 4CGN1 552-312-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "-Montat din lemn663.94 "Din fibra de carbon0 până la 18"/0 până la 450 mm€1,699.42
MITUTOYO 552-313-10 etrier digital 0 până la 24 in | AD6XQH 4CGN2 552-313-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "-Montat din lemn663.94 "Din fibra de carbon0 până la 24"/0 până la 600 mm€1,908.40
MITUTOYO 552-314-10 etrier digital 0 până la 40 in | AD6XQJ 4CGN3 552-314-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "NuPlastic montat66150mmOţel inoxidabil0 până la 40"/0 până la 1000 mm€3,392.14
MITUTOYO 552-315-10 etrier digital 0 până la 60 in | AD6XQK 4CGN4 552-315-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.004 "NuPlastic montat66150mmOţel inoxidabil0 până la 60"/0 până la 1500 mm€3,640.25
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO 500-732-20 șubler digital în 4 căi cu fălci din carbură, interval 0-200 mm, IP67, precizie de ±0.001 inchi
€672.45 /unitate