A Asamblat/Demontat: Neasamblat , Tip rulment: Minge , CFM @ 0.250-in. SP: 2645 , CFM @ 1.500-in. SP: 2050 , Adâncime: 27 " , Înălțimea de descărcare (in.): 16.25 , Lățimea de descărcare (in.): 11.75 , Note de subsol: # Starea supraîncărcării motorului , Înălțime: 30 " , Finisajul carcasei: Poliester epoxidic copt gri , Material carcasă: Oţel , Hz: 60 , Diametru intrare: 16-1/8 " , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Max. Temp. admisie: 250 grade F , Carcasa motorului: Deschideți Dripproof , RPM motor: 1725 , Rotație: CW , Diametrul roții: 15 " , Materialul roții: Oţel , Lățimea roții: 7 21 / 32 " , latime: 34 "
Suflante cu transmisie prin curea cu pachet de transmisie, diametru roți de 15 inchi
Suflantele Dayton, înclinate înapoi, cu transmisie prin curea, asigură o circulație curată a aerului prin intermediul sistemelor de admisie, evacuare, ventilație sau aer de completare în locuri în care spațiul este limitat. Aceste unități dispun de roți de oțel echilibrate dinamic pentru a oferi un volum de aer de înaltă eficiență cu vibrații scăzute pentru diverse aplicații de deplasare a aerului. Acestea au, de asemenea, rulmenți cu bile pentru o funcționare lină și continuă și un motor trifazat pentru a rezista la suprasarcină la orice rpm și cai putere date, indiferent de presiunea statică aplicată sistemului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste suflante centrifuge, disponibile cu viteze ale suflantei cuprinse între 557 și 814 rpm.