Suflant DAYTON 7C506 15 in | AF3ELT

DAYTON 7C506 Suflantă 15 in

În stoc
Articol: AF3ELT Model: 7C506

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,392.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
RPM suflantă743
CFM @ 0.500-In. SP3460
CFM @ 0.750-In. SP3145
CFM @ 1.000-In. SP2720
CFM @ 1.250-In. SP1870
dBA @ 5 Picioare67
Adâncime27 "
Înălțimea de descărcare (în.)16.25
Lățime de descărcare (in)11.75
Note de subsol# Starea supraîncărcării motorului
Amplificatori de încărcare completă3.6/1.8
Înălţime30 "
Finisajul locuințelorPoliester epoxidic copt gri
Material carcasăOţel
Hz60
Dia admisie.16-1/8 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie250 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
Cadru motor56H
CP motor1
RPM motor1725
Tipul motoruluiTrei faze
Fază3
RotațieCW
Diagrama arborelui.1-3/16 "
TipCu pachetul Drive
Voltaj230/460
Diametrul roților15 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții7 21 / 32 "
Lăţime34 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 89.0415
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăRPM suflantăCFM @ 0.375-In. SPCadru motorCP motorTipul motoruluiFazăDiagrama arborelui.Preț
Suflant DAYTON 2C798 15 in | AB9CZX 2C798----1/2 la 1 1/2--1"€3,404.73
Suflant DAYTON 7C494 15 in | AF3ELG 7C4947.8/3.95572440561/2Pornire condensator11-3/16 "€4,233.29
Suflant DAYTON 7C495 15 in | AF3ELH 7C49511.3/5.56453015563/4Pornire condensator11-3/16 "€4,394.82
Suflant DAYTON 7C496 15 in | AF3ELJ 7C49615.0/7.4743-561Pornire condensator11-3/16 "€4,195.05
Suflant DAYTON 7C497 15 in | AF3ELK 7C4972.0/1.05572440561/2Trei faze31-3/16 "€4,373.96
Suflantă DAYTON 7C505 15 in | AF3ELR 7C5052.8/1.46453015563/4Trei faze31-3/16 "€4,225.31
Suflant DAYTON 7C891 15 in | AF3EUM 7C8915.0/2.5814-56H1.5Trei faze31-3/16 "€4,701.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7C506 Suflantă 15 in
€4,392.52 /unitate