A Asamblare: 210-010.01 , Design: B , Datorie: Continuu , Carcasa: TEFC , Cadru: 215TC , HP: 10 , Clasa de izolare: F , kW: 7.5 , lubrifiere: Polyrex EM , Max. Temp. ambiantă: 40 , Protecție termică a motorului: LED965 , Montare: Rigid , Ambalare: B , Protecție: MANUAL , factor de serviciu: 1.15 , Diametru arbore: 1 3 / 8 "
DESCRIERE
- Aceste motoare au orificii de scurgere pentru purjarea condensului.
- Au o construcție din oțel laminat pentru o integritate structurală ridicată.
- Acestea au o bază rigidă cu găuri fante pentru instalarea pe podele solide folosind piulițe și șuruburi.
Întrebări Frecvente
Cum se instalează motoare agricole pentru iaz de somn Leeson?
Aceste motoare au un arbore cu cheie care se conectează la sarcină folosind un conector. Arborele motorului și conectorul de sarcină sunt etanșate împreună folosind o cheie.
Motoarele de serviciu agricole Leeson pentru iaz de somn necesită lubrifiere?
Aceste motoare au rulmenți etanșați și împiedică pătrunderea prafului și a resturilor în carcasa rulmenților.
Motoarele Leeson pentru iaz de somn sunt potrivite pentru aplicații cu cuplu ridicat?
Da, aceste motoare au un design de cuplu mare care le face potrivite pentru aplicații agricole.