LEESON Motoare pentru uscător de recolte pentru utilizare agricolă, monofazată, anti-picurare, bază rigidă


Motoarele de uscător de recolte Leeson sunt potrivite pentru sistemele de ventilație / evacuare agricole sau agricole și alte aplicații comerciale. Aceste unități oferă cadre din oțel laminate cu finisaj email epoxidic pentru rezistență superioară la coroziune.

Filtru
Asamblare: 180-007 , Design: L , Carcasa: DP , Clasa de izolare: F , Max. Temp. ambiantă: 40 , Protecție termică a motorului: 9700K66 , Montare: Rigid , Ambalare: B , Faza: 1 , Protecție: AUTOMAT , Rotație: CCW SELECTIV , factor de serviciu: 1.0 , Diametru arbore: 1 1 / 8 "
StilModelFactor de putereTaxăInrameaza-leRPMTipVoltajAmplificatori de încărcare completăHPPreț (ex. TVA)
A
140640.00
82 / 94Continuu215TZ3600 / 3600KD230 / 23039.5 / 61.510 / 15€2,051.78
B
131847.00
82.5AIROVER182TZ3600CD23027.2-355-7€1,321.52
C
131848.00
93.5 / 96.5AIROVER182TZ3600 / 3600KD230 / 23031 / 427 1/2 / 10€1,530.23
D
141084.00
97.5Continuu215TZ3600 / 3600KD230 / 23040 / 5910 / 15€2,021.71

DESCRIERE

  • Acestea au o carcasă deschisă, rezistentă la picurare, pentru a permite fluxul de aer exterior peste și în jurul înfășurărilor motorului, pentru a-l menține rece în timpul funcționării.
  • Aceste motoare vin cu rulmenți cu bile etanșați supradimensionați pentru o funcționare lină și continuă și pentru a preveni pierderea prin frecare.
  • Acesta încorporează o bază rigidă de montare care rezistă vibrațiilor excesive și asigură o aliniere precisă între motor și mecanismele din jur.
  • Aceste unități sunt integrate cu un arbore cu 1 inch mai lung decât motoarele NEMA și un ecran de protecție pentru protejarea orificiilor de ventilație a motorului împotriva rozătoarelor și insectelor.

Standarde și aprobări

  • UL
  • CSA

Întrebări Frecvente

Unde se folosesc motoarele orizontale?

Motoarele orizontale pot fi utilizate atât pentru aplicații cu cuplu variabil, cât și pentru cuplu constant, cum ar fi pompe, ventilatoare, compresoare, macarale și transportoare.

Ce sunt clopotele robuste din fontă?

Cadrele de motor din oțel laminate de mare rezistență, cu capetele robuste din fontă, oferă durabilitate maximă și rigiditate structurală.

Ce este o conexiune de tip electric de pornire a condensatorului-funcționare a condensatorului?

Conexiunea pornire-condensator (CSCR) oferă motorului caracteristici superioare de cuplu atunci când motorul funcționează la turație maximă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?