LEESON 140640.00 C215K34DB2A Motor HVAC 50-60 Hertzi | AJ2RZJ C215K34DB2A

LEESON 140640.00 C215K34DB2A Motor HVAC 50-60 Herți

În stoc
Articol: AJ2RZJ Model: 140640.00Crucea Ref: C215K34DB2A

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,051.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pentru fermă
CodE
AmenajăriL
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le215TZ
Amplificatori de încărcare completă39.5 / 61.5
HP10 / 15
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW7.50 / 11.2
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază1
Factor de putere82 / 94
RotațieCCW SELECTIV
RPM3600 / 3600
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 1 / 8 "
TipKD
Voltaj230 / 230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 72.9
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)57.15
Lățimea navei (cm)42.7

Detalii produs:

    • S. F Amperi: 61.5
    • Eficiență 75%: 85
    • Rulment OPE: 206
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 307
    • Înfășurare: BK10270
    • GRUP: 1
    • Vopsea: ALBASTRU - LEESON (EMAL)
    • Eficiență 100%: 85.5 / 84

Variante de produs

ProdusModelFactor de putereTaxăInrameaza-leRPMTipVoltajAmplificatori de încărcare completăHPPreț
LEESON 131847.00 C182C34DB2B Motor de uz general | AJ2RUL C182C34DB2B 131847.0082.5AIROVER182TZ3600CD23027.2-355-7€1,321.51
LEESON 131848.00 C182K34DB4B Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2RUM LM24780 131848.0093.5 / 96.5AIROVER182TZ3600 / 3600KD230 / 23031 / 427 1/2 / 10€1,530.23
LEESON 141084.00 C215K34DB3AA Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2TBG C215K34DB3AA 141084.0097.5Continuu215TZ3600 / 3600KD230 / 23040 / 5910 / 15€2,021.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 140640.00 C215K34DB2A Motor HVAC 50-60 Herți
€2,051.78 /unitate