LEESON 131847.00 C182C34DB2B Motor de uz general | AJ2RUL C182C34DB2B

LEESON 131847.00 C182C34DB2B Motor de uz general

În stoc
Element: AJ2RUL Model: 131847.00Crucea Ref: C182C34DB2B

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,321.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pentru fermă
Asamblare180-007
CodJ
TaxăAIROVER
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le182TZ
Amplificatori de încărcare completă27.2-35
HP5-7
Hz60
Clasa de izolareF
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motorului9700K66
MontareRigid
ambalajeB
Fază1
Factor de putere82.5
ProtecţieAUTOMAT
RotațieCCW SELECTIV
RPM3600
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 1 / 8 "
TipCD
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 42.3
Înălțimea navei (cm)32.72
Lungimea navei (cm)45.57
Lățimea navei (cm)33.17

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 78.5
    • Rulment OPE: 6205
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6206
    • Plăcuță de identificare: 081285
    • Înfășurare: C8213
    • GRUP: 2
    • Vopsea: GR - DESCHIS (EPOXY)

Variante de produs

ProdusModelFactor de putereTaxăInrameaza-leRPMTipVoltajAmplificatori de încărcare completăHPPreț
LEESON 131848.00 C182K34DB4B Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2RUM LM24780 131848.0093.5 / 96.5AIROVER182TZ3600 / 3600KD230 / 23031 / 427 1/2 / 10€1,530.23
LEESON 140640.00 C215K34DB2A Motor HVAC 50-60 Hertzi | AJ2RZJ C215K34DB2A 140640.0082 / 94Continuu215TZ3600 / 3600KD230 / 23039.5 / 61.510 / 15€2,051.78
LEESON 141084.00 C215K34DB3AA Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2TBG C215K34DB3AA 141084.0097.5Continuu215TZ3600 / 3600KD230 / 23040 / 5910 / 15€2,021.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 131847.00 C182C34DB2B Motor de uz general
€1,321.51 /unitate