DAYTON Louvres pentru uși, înălțime de 14-1 / 8 inch


Filtru
Grosimea ușii: 1-3/8 to 2-1/4" , Lățimea flanșei: 1.187 " , Înălțime: 14.13 " , Tip: Admisie sau evacuare
StilModelfinalizareaZona liberăMaterialNumărul de lameLăţimePreț (ex. TVA)
A
5NKN0
Anodizat clar1.09 Pătrați.Aluminiul extrudat1726.25 "€245.17
B
6WRH9
Vopsea gri0.546 Pătrați.Oţel2214.25 "€152.25
B
6WRJ1
Vopsea gri0.638 Pătrați.Oţel2216.25 "€160.83
B
6WRJ6
Vopsea gri0.914 Pătrați.Oţel2222.25 "€187.38
B
6WRJ4
Vopsea gri0.822 Pătrați.Oţel2220.25 "€176.62
B
6WRK0
Vopsea gri1.09 Pătrați.Oţel2226.25 "€219.99

Louvres pentru uși, înălțime de 14-1 / 8 inch

Grilajele pentru uși Dayton asigură o ventilație adecvată în spațiile închise prin conducte. Acestea permit circulația aerului, menținând în același timp intimitatea și securitatea în carcasele din lemn sau metal. Aceste jaluzele pentru uși au o construcție metalică robustă (aluminiu/oțel) cu lame în stil V inversat la un unghi de 45 de grade. Acestea au finisaj anodizat pentru a preveni coroziunea și vin cu șuruburi de instalare pentru o montare ușoară. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste jaluzele pentru uși, disponibile în variante cu 17 și 22 de lame Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?