Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 6WRJ1 Lambriu pentru ușă 14-1/8 H 16-1/4 W Oțel | AF2NRW

DAYTON 6WRJ1 Lambriu ușă 14-1/8 H 16-1/4 W Oțel

În stoc
Element: AF2NRW Model: 6WRJ1
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
€160.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPortieră
Înălțimea decupajului12-1 / 2 In.
Lățimea decupajului14-1 / 2 In.
Grosimea ușii1-3/8 to 2-1/4"
finalizareaVopsea gri
Lățimea flanșei1.187 "
Zona liberă0.638 Pătrați.
Înălţime14.13 "
MaterialOţel
Numărul de lame22
TipAdmisie sau evacuare
Lăţime16.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.33
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)45.97
Lățimea navei (cm)38.35
Codul HS7308305050
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Unghiul lamei (Deg.) (45)

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaZona liberăMaterialNumărul de lameLăţimePreț
DAYTON 5NKN0 Lambriu ușă 14-1/8 H 26 1/4 W Aluminiu | AE4WME 5NKN0Anodizat clar1.09 Pătrați.Aluminiul extrudat1726.25 "€245.17
DAYTON 6WRH9 Lambriu pentru ușă 14-1/8 H 14-1/4 W Oțel | AF2NRU 6WRH9Vopsea gri0.546 Pătrați.Oţel2214.25 "€152.25
DAYTON 6WRJ4 Lambriu pentru ușă 14-1/8 H 20-1/4 W Oțel | AF2NRZ 6WRJ4Vopsea gri0.822 Pătrați.Oţel2220.25 "€176.61
DAYTON 6WRJ6 Lambriu de ușă 14-1/8 H 22-1/4 W Oțel | AF2NTB 6WRJ6Vopsea gri0.914 Pătrați.Oţel2222.25 "€187.38
DAYTON 6WRK0 Lambriu ușă 14-1/8 H 26-1/4 W Oțel | AF2NTF 6WRK0Vopsea gri1.09 Pătrați.Oţel2226.25 "€219.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6WRJ1 Lambriu ușă 14-1/8 H 16-1/4 W Oțel
€160.83 /unitate