Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 6WRJ6 Lambriu de ușă 14-1/8 H 22-1/4 W Oțel | AF2NTB

DAYTON 6WRJ6 Lambriu ușă 14-1/8 H 22-1/4 W Oțel

În stoc
Articol: AF2NTB Model: 6WRJ6
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
€187.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPortieră
Înălțimea decupajului12-1 / 2 In.
Lățimea decupajului20-1 / 2 In.
Grosimea ușii1-3/8 to 2-1/4"
finalizareaVopsea gri
Lățimea flanșei1.187 "
Zona liberă0.914 Pătrați.
Înălţime14.13 "
MaterialOţel
Numărul de lame22
TipAdmisie sau evacuare
Lăţime22.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.32
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)39.62
Codul HS7308305050
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Unghiul lamei (Deg.) (45)

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaZona liberăMaterialNumărul de lameLăţimePreț
DAYTON 5NKN0 Lambriu ușă 14-1/8 H 26 1/4 W Aluminiu | AE4WME 5NKN0Anodizat clar1.09 Pătrați.Aluminiul extrudat1726.25 "€245.17
DAYTON 6WRH9 Lambriu pentru ușă 14-1/8 H 14-1/4 W Oțel | AF2NRU 6WRH9Vopsea gri0.546 Pătrați.Oţel2214.25 "€152.25
DAYTON 6WRJ1 Lambriu pentru ușă 14-1/8 H 16-1/4 W Oțel | AF2NRW 6WRJ1Vopsea gri0.638 Pătrați.Oţel2216.25 "€160.83
DAYTON 6WRJ4 Lambriu pentru ușă 14-1/8 H 20-1/4 W Oțel | AF2NRZ 6WRJ4Vopsea gri0.822 Pătrați.Oţel2220.25 "€176.61
DAYTON 6WRK0 Lambriu ușă 14-1/8 H 26-1/4 W Oțel | AF2NTF 6WRK0Vopsea gri1.09 Pătrați.Oţel2226.25 "€219.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6WRJ6 Lambriu ușă 14-1/8 H 22-1/4 W Oțel
€187.38 /unitate