VESTIL Stivuitoare din seria SL cu sistem de tracțiune cu putere


Filtru
Dimensiunea bateriei: 11 , Material pentru rotile: Nailon , Culoare: Galben închis , Material pentru rotile frontale: Nailon , HP: 1 CP , Lungime: 66.13 " , Tip de funcționare a liftului: Apasa butonul , Capacitate de incarcare: 2000 lbs. , Material: Oţel , Număr de rotile: 4 , Faza: 1 , Portabil: Da , Sursa de putere: Cu cablu electric , Material pentru rotile din spate: Nailon , Voltaj: 12V , latime: 58 "
StilModelÎnălţimeMax. ÎnălţimeMax. Distanța de călătoriePreț (ex. TVA)
A
SL-63-AA-PTDS
82.69 "63 "40.12 "€11,671.62
RFQ
B
SL-118-AA-PTDS
82.69 "118 "115.875 "-
RFQ
C
SL-137-AA-PTDS
88.56 "137 "134.875 "-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?