DAYTON prefiltru


Filtru
StilModelEficiența filtruluiInrameaza-leZona MediaAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPreț (ex. TVA)
A
2HNP7
-Da-1"12x16x112 "16 "€58.24
B
2HPB3
-Da-17.875 "5/16x13-7/16x17-7/85 / 16 "13.437 "€44.02
C
2HPC1
-Da-12.75 "2-3/16x9-1/16x12-3/42.187 "9 1 / 16 "€0.76
D
2HPD6
-Nu-6-15/16 "1/2x4-3/4x6-15/161 / 2 "4.75 "€7.42
E
2HPE2
-Nu-10-15/16 "5-7/16x5/16x10-15/165.437 "5 / 16 "€6.07
F
2HNT4
De la 25 la 30%Nu7-1 / 2 mp21.75 "21-3/4x2x21-3/421.75 "2€35.27
G
2HNT8
De la 30 la 35%Da11 sq ft.12.25 "12-1/4x2x12-1/412.25 "2"€30.71
H
2HNT9
De la 80 la 85%Da22 sq ft.12.25 "12-1/4x2x12-1/412.25 "2"€84.46

prefiltru

Prefiltrele Dayton sunt folosite pentru a capta praful, ciupercile, scamele, mucegaiul, sporii de plante, polenul și particulele de fum. Filtrele de oxidare fotocatalitică (PCO) folosesc radiații UV și medii de dioxid de titan pentru a distruge bacteriile, mucegaiul și virusul. Alegeți dintr-o gamă de aceste prefiltre disponibile în opțiuni de eficiență de filtrare de la 25 până la 30%, 30 până la 35% și 80 până la 85%.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?