Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2HPB3 Filtru de schimb Prefiltru AC2CQF AC2CQG | AC2CQH

DAYTON 2HPB3 Filtru de schimb Prefiltru AC2CQF AC2CQG

În stoc
Element: AC2CQH Model: 2HPB3
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
€44.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolprefiltru
Inrameaza-leDa
Adâncime nominală17.875 "
Dimensiunea nominală a filtrului5/16x13-7/16x17-7/8
Înălțimea nominală5 / 16 "
Lățimea nominală13.437 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)34.29
Codul HS8421398015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelEficiența filtruluiInrameaza-leZona MediaAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPreț
Prefiltru de schimb DAYTON 2HNP7 AC2CNE-AC2CNF | AC2CNG 2HNP7-Da-1"12x16x112 "16 "€58.24
DAYTON 2HNT4 Fibră de sticlă Pad Prefiltru | AC2CNT 2HNT4De la 25 la 30%Nu7-1 / 2 mp21.75 "21-3/4x2x21-3/421.75 "2€35.27
Prefiltru tampon DAYTON 2HNT8 | AC2CNX 2HNT8De la 30 la 35%Da11 sq ft.12.25 "12-1/4x2x12-1/412.25 "2"€30.71
Prefiltru tampon DAYTON 2HNT9 | AC2CNY 2HNT9De la 80 la 85%Da22 sq ft.12.25 "12-1/4x2x12-1/412.25 "2"€84.46
DAYTON 2HPC1 Filtru de schimb Prefiltru AC2CQN AC2CQP | AC2CQQ 2HPC1-Da-12.75 "2-3/16x9-1/16x12-3/42.187 "9 1 / 16 "€0.76
Prefiltru de schimb DAYTON 2HPD6 AC2CQZ | AC2CRA 2HPD6-Nu-6-15/16 "1/2x4-3/4x6-15/161 / 2 "4.75 "€7.42
DAYTON 2HPE2 Filtru de schimb Prefiltru AC2CRE | AC2CRF 2HPE2-Nu-10-15/16 "5-7/16x5/16x10-15/165.437 "5 / 16 "€6.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2HPB3 Filtru de schimb Prefiltru AC2CQF AC2CQG
€44.02 /unitate