Stivuitor reglabil VESTIL SL-63-AA-PTDS, motor Powerlift, lungime 63 inch | CE4QUQ

VESTIL SL-63-AA-PTDS Stivuitor reglabil, motor Powerlift, lungime de 63 inchi

Element: CE4QUQ Model: SL-63-AA-PTDS
€11,671.62 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStacker
Dimensiune baterie11
Capacitate2000 lbs.
Material de rotireNailon
CuloriGalben închis
Dia Caster fata.4"
Material pentru rotile frontaleNailon
Înălţime82.69 "
HP1 CP
Lungime66.13 "
Tip de operare a liftuluiApasa butonul
Capacitate de încărcare2000 lbs.
MaterialOţel
Max. Înălţime63 "
Max. Distanța de călătorie40.12 "
Min. Înălţime2.13 "
Numărul de role4
Suprasarcină de protecțieDa
Fază1
Material platformăOţel
PortabilDa
Sursa de putereCu cablu electric
Dia rotor spate.7"
Material pentru rotile din spateNailon
Voltaj12V
Lăţime58 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeMax. ÎnălţimeMax. Distanța de călătoriePreț
Stivuitor reglabil VESTIL SL-118-AA-PTDS, motor Powerlift, lungime 118 inchi | CE4QUN SL-118-AA-PTDS82.69 "118 "115.875 "-
RFQ
Stivuitor reglabil VESTIL SL-137-AA-PTDS, motor Powerlift, lungime 137 inch | CE4QUP SL-137-AA-PTDS88.56 "137 "134.875 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SL-63-AA-PTDS Stivuitor reglabil, motor Powerlift, lungime de 63 inchi
€11,671.62 /unitate