Fanii Plenului

Filtru

Ventilatoarele pentru plenum Dayton furnizează volume mari de aer la presiuni joase până la medii. Aceste ventilatoare sunt ideale pentru aplicații HVAC. Dayton ...Află mai multe

DAYTON -

Ventilatoare Plenum, Rulmenti cu Bile, Cadru Galvanizat

Ventilatoarele pentru plenul Dayton sunt potrivite pentru evacuarea aerului curat (la presiuni joase până la moderate) în aplicațiile de tratare a aerului și în plenul presurizat. Aceste unități constau din roți de ventilator centrifugal care produc un flux de aer mai puțin turbulent pentru o performanță sporită. Au cadre din oțel galvanizat pentru durabilitate, rezistență și sunt capabile să reziste la temperaturi de până la 150 de grade F. Au și rulmenți cu bile pentru o funcționare mai lină și continuă. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare plenum, disponibile cu viteze ale motorului ventilatorului cuprinse între 1725 și 3450 rpm.

StilModelCFM @ 2.000-In. SPCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 0.500-In. SPCFM @ 2.500-In. SPCFM @ 4.000-In. SPFan RPMAdâncimea cadruluiFinisaj cadruPreț (ex. TVA)
A4TDL3------18 "-€1,261.21
A7AL64-46114268--94825-5/8 "-€4,150.99
B7AL89-64046127--101523 "Email copt€7,383.13
B7AL88-64046127--101523 "Email copt€7,794.69
A4TDL6------25-5/8 "-€2,851.41
A7AL73-54205154--109619-3/4 "Epoxidice€4,006.08
A7AL72-54205154--109619-3/4 "Epoxidice€4,252.94
A7AL71-54205154--109619-3/4 "Epoxidice€3,807.91
A7AL70-54205154--109619-3/4 "Epoxidice€4,219.47
A7AL69-53615092--108525-5/8 "-€4,355.89
A7AL68-53615092--108525-5/8 "-€4,187.92
A7AL67-53615092--108525-5/8 "-€4,554.68
A7AL65-46114268--94825-5/8 "-€4,286.48
A7AL63-46114268--94825-5/8 "-€3,960.50
B7AL91-64046127--101523 "Email copt€7,605.29
A7AL62-46114268--94825-5/8 "-€3,721.68
A7AL61-41393742--86325-5/8 "-€3,845.84
A7AL60-41393742--86325-5/8 "-€3,798.22
A7AL59-41393742--86325-5/8 "-€3,987.23
A7AL58-41393742--86325-5/8 "-€3,742.64
A7AL57-35172992--75325-5/8 "-€3,762.25
A7AL56-35172992--75325-5/8 "-€4,014.64
A7AL55-35172992--75325-5/8 "-€3,749.93
A7AL54-35172992--75325-5/8 "-€3,873.98
A7AL53-29242228--65525-5/8 "-€3,740.70
DAYTON -

Diametrul roții ventilatorului Plenum 30 1/2 inch mai puțin pachet de tracțiune

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4TDN1AD9KER€6,786.66

Fanii Plenului

Ventilatoarele Plenum produc flux de aer în birouri și spații comerciale plen. Aceste ventilatoare constau din roți de ventilatoare centrifuge fără carcasă pentru a ocupa mai puțin spațiu în timp ce evacuează aerul în mai multe direcții. Ele oferă o funcționare mai silențioasă și mai eficientă din punct de vedere energetic pentru a furniza volume mari de aer la presiuni mari decât alte ventilatoare. Alegeți dintr-o gamă largă de acestea Dayton ventilatoare plenum cu sau fără pachete de antrenare pentru a permite personalizarea în funcție de aplicații specifice.

Întrebări Frecvente

Cum se acționează ventilatoarele pentru plenul Dayton?

Aceste ventilatoare nu au buton de comutare și sunt acționate prin controlul sursei de alimentare a unității motorului.

Ventilatoarele pentru plenum Dayton sunt potrivite pentru medii cu zgomot redus?

Da, ventilatoarele de tip plenum centrifugal generează zgomot minim pentru funcționarea în instalații cu restricții stricte de zgomot.

Cum se montează ventilatoarele pentru plenul Dayton?

Aceste ventilatoare au carcase deschise și sunt montate orizontal pe suprafețe plane/plane.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?