DAYTON 4TDN1 Plenum Fan Wheel Diameter 30 1/2 Inch Less Drive Package | AD9KER

DAYTON 4TDN1 Plenum Fan Wheel Diameter 30 1/2 Inch Less Drive Package

În stoc
Element: AD9KER Model: 4TDN1

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,786.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator Plenum
Tip rulmentMinge
Adâncimea cadrului27-1/2 "
Finisaj cadruEmail copt
Înălțimea cadrului42 In.
Materiale cadruOţel
Lățime cadru42 In.
Max. Temp admisie150 grade F
Max. RPM rotire1620
Poziție de montareOrizontală
ComentariiUnitatea este fără pachet cu motor și unitate
Înălțimea liniei centrale a arborelui (în.)21
Diagrama arborelui.1-11/16 "
Extensie arbore dincolo de cadru (in.)4-1 / 2
TipMai puțin pachet Drive
Diametrul roților30 1 / 2 "
Materialul roțiiOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 170.55
Înălțimea navei (cm)120.65
Lungimea navei (cm)125.73
Lățimea navei (cm)105.41
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4TDN1 Plenum Fan Wheel Diameter 30 1/2 Inch Less Drive Package
€6,786.66 /unitate