HOFFMAN Răcitoare termoelectrice seria TE12


Filtru
BtuH: 321 , Adâncime: 7.17 " , Înălțime: 12.01 " , Culoare carcasă: Vopsit cu pulbere semitexturat RAL 7035 gri deschis , Material carcasă: Oțel galvanizat , Montare: Wall Mount , Tip carcasă NEMA: NEMA 12, 3R, 4, 4X , Tip: Montare pe perete , latime: 568906 " , Metoda de cablare: Bloc terminal
StilModelamperiVoltajPreț (ex. TVA)
A
TE121024020
---
RFQ
B
TE121024011
---
RFQ
C
TE121048020
---
RFQ
D
TE121048010
4.448 VDC€3,437.86
D
TE121024010
8.524 VDC€3,585.29

Răcitoare termoelectrice seria TE12

Răcitoarele termoelectrice din seria Hoffman TE12 sunt o linie de dispozitive de răcire termoelectrice care utilizează efectul Peltier pentru a transfera căldura departe de mediu pentru a asigura răcirea. Au o funcționare fără filtru pentru a reduce timpul de întreținere. Aceste răcitoare termoelectrice au o construcție din oțel moale cu finisaj acoperit cu pulbere pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse. Acestea pot fi operate la temperaturi cuprinse între -40 și 55 de grade C. Aceste răcitoare sunt integrate cu un design cu profil redus pentru montare parțială în nișă și montare vertical și orizontal pe carcasă pentru a rezista contactului cu componentele interne.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?